Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S13
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S13

Perfectos para circulación interna o externa. Se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 300 °C, con un volumen máximo del baño de 12 litros.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de controladorTensiónFrecuencia
154-1131SC150L230 V50 Hz
152-1131SC100230 V50 Hz
152-1136SC100100 V50/60 Hz
152-1138SC100115 V60 Hz
153-1131SC150230 V50 Hz
153-1136SC150100 V50/60 Hz
153-1138SC150115 V60 Hz
154-1136SC150L100 V50/60 Hz
154-1138SC150L115 V60 Hz
155-1131AC150230 V50 Hz
155-1136AC150100 V50/60 Hz
155-1138AC150115 V60 Hz
156-1131AC200230 V50 Hz
156-1136AC200100 V50/60 Hz
156-1138AC200115 V60 Hz
157-1132PC200100/115 V50/60 Hz
157-1135PC200200/230 V50/60 Hz
158-1135PC201200/230 V50/60 Hz
159-1135PC300200/230 V50/60 Hz
Número de catálogo 154-1131
Precio (MXN)
-
Tipo de controlador:
SC150L
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz

Perfectos para circulación interna o externa. Los baños con calefacción de acero inoxidable Thermo Scientific SAHARA S13 se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 300 °C, con un volumen máximo del baño de 12 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Dispositivos sólidos y resistentes a la corrosión para aplicaciones de altas temperaturas (hasta 300 °C).

Diseño respetuoso con el medio ambiente

  • Ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema
  • Sin plomo ni mercurio
  • Todas las unidades cumplen con RoHS (libres de plomo y mercurio) y emplean un embalaje reciclado

Funcionamiento seguro

  • Todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el manejo sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía.

Fácil de utilizar

  • Todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales
  • El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización
  • Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el manejo

Nota:

  • Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL
  • Cumplimiento de normas IQ/OQ opcional

Incluye:

Cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)

Recomendado para:

  • Viscosímetros
  • Espectrofotómetros
  • Refractómetros
  • Metrología
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE/ROHS/WEEE
ComunicacionesRS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica
Tipo de controladorSC150L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)16,7 x 12,6 x 18 in (42,8 x 32,1 x 45,6 cm)
Frecuencia50 Hz
Altura (imperial)18 in
Altura (métrico)45,6 cm
Longitud (imperial)16,7 in
Longitud (métrico)42,8 cm
Tensión230 V
Peso (imperial)27 lb.
Peso (métrico)12,3 kg
Anchura (imperial)12,6 in
Anchura (métrico)32,1 cm
Capacidad (métrico)12 L
Requisitos eléctricos230 V, 50 Hz
Caudal17 L/min
Intervalo de temperaturaTemperatura ambiente de +13 °C a 150 °C
Unit SizeEach