Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S21
El producto real puede variar
Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S21
Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S21
Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S21
Thermo Scientific™

Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S21

Perfectos para circulación interna o externa. Se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 200 °C, con un volumen máximo del baño de 19 litros.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de controladorIntervalo de temperaturaTensiónFrecuencia
155-1211AC150Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C230 V50 Hz
152-1211SC100Temperatura ambiente de +13 °C a 100 °C230 V50 Hz
152-1216SC100Ambiente de +13 ° a 100 °C100 V50/60 Hz
152-1218SC100Ambiente de +13 ° a 100 °C115 V60 Hz
153-1211SC150Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C230 V50 Hz
153-1216SC150Ambiente de +13 ° a 150 °C100 V50/60 Hz
153-1218SC150Ambiente de +13 ° a 150 °C115 V60 Hz
155-1216AC150Ambiente de +13 ° a 150 °C100 V50/60 Hz
155-1218AC150Ambiente de +13 ° a 150 °C115 V60 Hz
156-1211AC200Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C230 V50 Hz
156-1216AC200Ambiente de +13 ° a 200 °C100 V50/60 Hz
156-1218AC200Ambiente de +13 ° a 200 °C115 V60 Hz
Número de catálogo 155-1211
Precio (USD)
-
Tipo de controlador:
AC150
Intervalo de temperatura:
Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz

Perfectos para circulación interna o externa. Los baños de acero inoxidable Thermo Scientific™ SAHARA S21 se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 200 °C, con un volumen máximo del baño de 19 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Dispositivos sólidos y resistentes a la corrosión para aplicaciones de altas temperaturas (hasta 300 °C).

Diseño respetuoso con el medio ambiente

  • Ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema
  • Sin plomo ni mercurio
  • Todas las unidades cumplen con RoHS (libres de plomo y mercurio) y emplean un embalaje reciclado

Funcionamiento seguro

  • Todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el manejo sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía.

Fácil de utilizar

  • Todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales
  • El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización
  • Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el manejo

Nota:

  • Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL
  • Cumplimiento de normas IQ/OQ opcional

Incluye:

Cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)

Recomendado para:

  • Viscosímetros
  • Espectrofotómetros
  • Refractómetros
  • Metrología

 

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE/ROHS/WEEE
Tipo de controladorAC150
DescripciónBaño de circulación calefactado AC150-S21; ambiente de + 13 a 150 °C; 230 V, 50 Hz; 19 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)62,8 x 38,1 x 40,9 cm
Frecuencia50 Hz
Altura (imperial)16,1 in
Altura (métrico)40,9 cm
Longitud (imperial)24,7 in
Longitud (métrico)62,8 cm
Tipo de bombaBomba de fuerza y aspiración
Tensión230 V
Peso (imperial)31,2 lb.
Peso (métrico)14,2 kg
Anchura (imperial)15 in
Anchura (métrico)38,1 cm
Capacidad (métrico)19 L
Requisitos eléctricos230 V, 50 Hz
Caudal20 L/min
Intervalo de temperaturaTemperatura ambiente de +13 °C a 150 °C
Unit SizeEach