ARCTIC A25 Kältethermostate
Thermo Scientific™

ARCTIC A25 Kältethermostate

Kältebad-Umwälzthermostate vom Typ A25 ermöglichen die wirksame Kühlung offener und geschlossener Anwendungen im Temperaturbereich von -25 °C bis +200 °C, bei einem maximalen Badfüllvolumen von 12 Litern.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerFlussrateReglertypSpannungFrequenz
155525820 l/minAC150115 V60 Hz
152-525117 l/minSC100230 V50 Hz
152-525617 l/minSC100100 V50/60 Hz
152-525817 l/minSC100115 V60 Hz
153-525117 l/minSC150230 V50 Hz
153-5256
auch als 1535256 bezeichnet
17 l/minSC150100 V50/60 Hz
153-5258
auch als 1535258 bezeichnet
17 l/minSC150115 V60 Hz
154-525117 l/minSC150L230 V50 Hz
154-525617 l/minSC150L100 V50/60 Hz
154-525817 l/minSC150L115 V60 Hz
155525120 l/minAC150230 V50 Hz
155-525620 l/minAC150100 V50/60 Hz
156-525120 l/minAC200230 V50 Hz
156-525620 l/minAC200100 V50/60 Hz
156-525820 l/minAC200115 V60 Hz
157-525124 l/min.PC200230 V50 Hz
157-525624 l/minPC200100 V50/60 Hz
157-525824 l/minPC200115 V60 Hz
Katalognummer 1555258
Preis (EUR)
4.887,00
Exklusiv online
5.430,00
Ersparnis 543,00 (10%)
Each
Flussrate:
20 l/min
Reglertyp:
AC150
Spannung:
115 V
Frequenz:
60 Hz
Preis (EUR)
4.887,00
Exklusiv online
5.430,00
Ersparnis 543,00 (10%)
Each

Thermo Scientific™ Typ A25 Kältebad-Umwälzthermostate ermöglichen die wirksame Kühlung offener und geschlossener Anwendungen im Temperaturbereich von -25 °C bis +200 °C, bei einem maximalen Badfüllvolumen von 12 Litern. Leistungsstarke Badumwälzthermostate mit Edelstahlwanne können entsprechend Ihrer Anwendung für unterschiedliche Kühlkapazitäten, Temperaturbereiche und Volumen konfiguriert werden.

Bietet überlegene Kühlleistung, erweiterbare Temperaturbereiche, leistungsstarke Druck-/Saugpumpen sowie eine moderne digitale Steuerung, um Präzision und Reproduzierbarkeit sicherzustellen. Auswahl zwischen drei verschiedenen Steuergeräten, somit optimale Flexibilität für das perfekte Gerät für Ihre Anwendung.
  • Energiesparfunktionen schränken den Stromverbrauch ein: exakte Steuerung der Kühlleistung abhängig von den Anforderungen der Anwendung
  • Kleine Umwälzkühler sind für eine geringe Stellfläche und niedriges Arbeitsgeräusch optimiert
  • Robuste Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
  • Thermostate können um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16x1, 0,25 NPT-Stecker, 0,375 in. Außendurchmesser
  • Dreiseitiges Belüftungskonzept: maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird
  • Ablassanschluss an der Vorderseite
  • Integrierte Griffe
  • FCKW-freies Kältemittel

Im Lieferumfang enthalten:

Steuerkabel, Brücke mit Dichtung und Rändelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel, Badhaube

Empfohlen für:

  • Kalibrierung
  • Fermenter
  • Rotationsverdampfer
  • Kondensatoren
  • Proben-/Materialprüfung
  • Proben-/Materialvorbereitung
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch)3,17 gal.
Zertifizierung/KonformitätCE/ROHS/WEEE
ReglertypAC150
Innentiefe (angloamerikanisch)8 in.
Innentiefe (metrisch)20.4 cm
Abmessungen (L x B x H)19 x 10,7 x 28 in. (48,3 x 27,3 x 71,1 cm)
Frequenz60 Hz
Höhe (angloamerikanisch)28 in.
Höhe (metrisch)71.1 cm
Länge (angloamerikanisch)19 in.
Innenlänge (angloamerikanisch)7,2 in.
Länge (metrisch)48.3 cm
Innenlänge (metrisch)18.4 cm
Max. Druck475mbar/6.89psi
PumpentypForce Pump, Suction Pump
Sicherheitsglas3/FL
Temperaturstabilität0.01 ° C
ThermostatAC150
Spannung115 V
Gewicht (angloamerikanisch)79.5 lb.
Gewicht (metrisch)36.1 kg
Breite (angloamerikanisch)10,7 in.
Innenbreite (angloamerikanisch)6,8 in.
Breite (metrisch)27.3 cm
Innenbreite (metrisch)17.3 cm
Kapazität (metrisch)12 L
Kühlleistung500 W
Elektrische Anforderungen115 V 60 Hz
Flussrate20 l/min
Temperaturbereich-25°C bis +150°C
Unit SizeEach