Particle Certified HDPE Container
Actual product may vary
Thermo Scientific™

Particle Certified HDPE Container

< 20 입자/milliliter = 0.3 micron을 포함하는 것으로 인증받았으며, 믿을 수 있는 입자-인증 HDPE 용기를 사용하여 제품 및 실험실 시료의 품질을 보호하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)인증
156-125WNLPM
156-125W/N/LPM으로도 사용됨
125 mLLow Particulate, Low Metals
156-125WNLP125 mLLow Particulate
157-250WNLPM
157-250W/N/LPM으로도 사용됨
250 mLLow Particulate, Low Metals
157-250WNLP250 mLLow Particulate
150-01WNLPM
150-01W/N/LPM으로도 사용됨
1000 mLLow Particulate, Low Metals
150-01WNLP1000 mLLow Particulate
카탈로그 번호 156-125WNLPM
156-125W/N/LPM으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
-
용량(미터법):
125 mL
인증:
Low Particulate, Low Metals

용기로서 테스트되고, 인증받은, 믿을 수 있는 Thermo Scientific™ Particle-Certified HDPE Container를 사용하여 제품 및 실험실 시료의 품질을 보호하십시오.20 particles per milliliter = 0.3 microns.개별 배송마다 분석증명서(Certificate of Analysis)가 포함됩니다.

다양한 종류의 표준형 입자 인증 용기를 이용하실 수 있습니다. 비표준형 용기의 경우, 요청시 맞춤형으로 세정될 수 있습니다.

주요 특징:
  • 좁은 입구
  • 누액 방지† 폴리프로필렌 마개 포함
  • 위험물 배송을 위한 컴비네이션 패키지를 포함한 시료 채취 및 포장에 적합함
  • 이중 백(double-bagged)으로 제공되며 추가 준비없이 클린룸에서 바로 사용 가능

권장 용도:

저입자 애플리케이션

누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
사양
용량4 oz., 125mL
인증Low Particulate, Low Metals
마개 재질Polypropylene
마개 크기24-415 mm
직경(영국식 단위)2 in.
직경(미터법)50.8 mm
높이(영국식 단위)4 in.
높이(미터법)101.6 mm
케이스당 수24
제품라인Nalgene
부피(영국식 단위) 브림4 oz.
부피(미터법) 브림125mL
워크플로우 단계Upstream process solution storage. Upstream Validation. Upstream process solution storage
용량(영국식 단위)4 oz.
용량(미터법)125 mL
인증/규정준수Low metals certification includes aluminum, calcium, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, and zinc at less than 10 ppb. A certificate of analysis is included with each lot.
Closure IncludedYes
색상Translucent
물질HDPE
마우스Narrow
제품 유형Water Sample Collection Bottle
형상Round
Unit SizeCase of