Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S7
El producto real puede variar
Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S7
Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S7
Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S7
Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S7
Thermo Scientific™

Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S7

Perfectos para circulación interna o externa. Se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 300 °C, con un volumen máximo del baño de 8 litros.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de controladorIntervalo de temperaturaTensiónFrecuencia
157-1075PC200Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C200/230 V50/60 Hz
152-1076SC100Ambiente de +13 ° a 100 °C100 V50/60 Hz
1521078SC100Ambiente de +13 ° a 100 °C115 V60 Hz
153-1071SC150Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C230 V50 Hz
153-1076SC150Ambiente de +13 ° a 150 °C100 V50/60 Hz
153-1078SC150Ambiente de +13 ° a 150 °C115 V60 Hz
154-1071SC150LTemperatura ambiente de +13 °C a 150 °C230 V50 Hz
154-1076SC150LAmbiente de +13 ° a 150 °C100 V50/60 Hz
154-1078SC150LAmbiente de +13 ° a 150 °C115 V60 Hz
155-1071AC150Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C230 V50 Hz
155-1076AC150Ambiente de +13 ° a 150 °C100 V50/60 Hz
155-1078AC150Ambiente de +13 ° a 150 °C115 V60 Hz
156-1071AC200Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C230 V50 Hz
156-1076AC200Ambiente de +13 ° a 200 °C100 V50/60 Hz
156-1078AC200Ambiente de +13 ° a 200 °C115 V60 Hz
157-1072PC200Ambiente de +13 ° a 200 °C100/115 V50/60 Hz
158-1075PC201Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C200/230 V50/60 Hz
159-1075PC300Temperatura ambiente de +13 °C a 300 °C200/230 V50/60 Hz
Número de catálogo 157-1075
Precio (USD)
-
Tipo de controlador:
PC200
Intervalo de temperatura:
Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C
Tensión:
200/230 V
Frecuencia:
50/60 Hz

Los baños de acero inoxidable Thermo Scientific™ SAHARA S7 son perfectos para la circulación interna o externa y se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 to 300 °C, con un volumen máximo del baño de 8 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Dispositivos sólidos y resistentes a la corrosión para aplicaciones de altas temperaturas (hasta 300 °C).

Diseño respetuoso con el medio ambiente

  • Ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema.
  • Todas las unidades cumplen con RoHS (libres de plomo y mercurio) y emplean un embalaje reciclado.

Funcionamiento seguro

  • Todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el manejo sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía.

Fácil de utilizar

  • Todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales
  • El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización
  • Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el manejo
  • Sin plomo ni mercurio
  • Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL
  • Cumplimiento de normas IQ/OQ opcional

Incluye:

Cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)

Recomendado para:

  • Viscosímetros
  • Espectrofotómetros
  • Refractómetros
  • Metrología
  • Destilación
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE/ROHS/WEEE
Tipo de controladorPC200
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)16,7 x 9,2 x 18 in (42,8 x 23,5 x 45,6 cm)
Frecuencia50/60 Hz
Altura (imperial)18 in
Altura (métrico)45,6 cm
Longitud (imperial)16,7 in
Longitud (métrico)42,8 cm
Tensión200/230 V
Peso (imperial)23,4 lb
Peso (métrico)10,6 kg
Anchura (imperial)9,2 in
Anchura (métrico)23,5 cm
Capacidad (métrico)8 L
Requisitos eléctricos200/230 V/50/60 Hz
Caudal24 L/min
Intervalo de temperaturaTemperatura ambiente de +13 °C a 200 °C
Unit SizeEach