Particle Certified HDPE Containers
Particle Certified HDPE Containers
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Particle Certified HDPE Containers

Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio con estos fiables recipientes de HDPE con certificado para partículas, con certificado de que contienen < 20 partículas por mililitro = 0,3 micrómetros.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Los recipientes
157-250WNLPM
también denominado 157-250W/N/LPM
250 mLBajo nivel de partículas, bajo nivel de metales
156-125WNLPM
también denominado 156-125W/N/LPM
125 mLBajo nivel de partículas, bajo nivel de metales
156-125WNLP125 mLBajo nivel de partículas
157-250WNLP250 mLBajo nivel de partículas
150-01WNLPM
también denominado 150-01W/N/LPM
1000 mLBajo nivel de partículas, bajo nivel de metales
150-01WNLP1000 mLBajo nivel de partículas
Número de catálogo 157-250WNLPM
también denominado 157-250W/N/LPM
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
250 mL
Los recipientes:
Bajo nivel de partículas, bajo nivel de metales

Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio con los recipientes de polietileno de alta densidad (HDPE) con certificado para partículas Thermo Scientific™, con certificado de que contienen <20 particles per milliliter = 0.3 microns. Con cada envío se incluye un certificado de análisis.

Gran variedad de recipientes estándar con certificado para partículas disponibles. También ofrecemos limpieza personalizada por encargo de frascos.

Características principales:
  • Boca estrecha.
  • Incluyen tapones de polipropileno a prueba de fugas†.
  • Adecuados para su uso en el muestreo y embalaje, incluidos los embalajes combinados para el transporte de materiales peligrosos.
  • Envasados en dos bolsas y listos para salas limpias sin necesidad de preparación adicional.

Recomendado para:

Aplicaciones con niveles bajos de partículas

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Capacidad8 oz., 250mL
Los recipientesBajo nivel de partículas, bajo nivel de metales
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón24-415 mm
Diámetro (imperial)2.5 in.
Diámetro (métrico)63.5 mm
Altura (imperial)5.25 in.
Altura (métrico)133.35 mm
N.º por caja24
Línea de productosNalgene
Volumen hasta el borde (imperial)8 oz.
Volumen hasta el borde (métrico)250mL
Paso del flujo de trabajoUpstream process solution storage. Upstream Validation. Upstream process solution storage
Capacidad (imperial)8 oz
Capacidad (métrico)250 mL
Certificaciones/conformidadLow metals certification includes aluminum, calcium, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, and zinc at less than 10 ppb. A certificate of analysis is included with each lot.
Closure IncludedYes
ColorTranslucent
MaterialHDPE
BocaNarrow
Tipo de productoWater Sample Collection Bottle
FormaRound
Unit SizeCase of