1500 Series A2 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet, 120V (Made in USA)
1500 Series A2 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet, 120V (Made in USA)
1500 Series A2 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet, 120V (Made in USA)
1500 Series A2 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet, 120V (Made in USA)
1500 Series A2 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet, 120V (Made in USA)
Thermo Scientific™

1500 Series A2 Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet, 120V (Made in USA)

Redefine excellence in your lab with the Thermo Scientific™ 1500 Series Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet, offering advanced protection, exceptional user comfort, and convenience.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerBreite (angloamerikanisch) SchrankFensteröffnung (angloamerikanisch)KammermaterialEnthält
1575A24 ft.10 in.Edelstahl (304)UV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1540A23 ft.8 in.SmartCoatUV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1595A24 ft.8 in.SmartCoatUV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1551A25 ft.8 in.SmartCoatUV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1597A26 ft.8 in.SmartCoatUV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1521A23 ft.10 in.SmartCoatUV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1585A24 ft.10 in.SmartCoatUV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1569A25 ft.10 in.SmartCoatUV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1587A26 ft.10 in.SmartCoatUV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1542A23 ft.8 in.Edelstahl (304)UV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1535A24 ft.8 in.Edelstahl (304)UV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1553A25 ft.8 in.Edelstahl (304)UV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1537A26 ft.8 in.Edelstahl (304)UV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1523A23 ft.10 in.Edelstahl (304)UV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1571A25 ft.10 in.Edelstahl (304)UV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1577A26 ft.10 in.Edelstahl (304)UV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
1539A23 ft.8 in.SmartCoatNur Schrank
1525A24 ft.8 in.SmartCoatNur Schrank
1550A25 ft.8 in.SmartCoatNur Schrank
1527A26 ft.8 in.SmartCoatNur Schrank
1520A23 ft.10 in.SmartCoatNur Schrank
1555A24 ft.10 in.SmartCoatNur Schrank
1568A25 ft.10 in.SmartCoatNur Schrank
1557A26 ft.10 in.SmartCoatNur Schrank
1541A23 ft.8 in.Edelstahl (304)Nur Schrank
1505A24 ft.8 in.Edelstahl (304)Nur Schrank
1552A25 ft.8 in.Edelstahl (304)Nur Schrank
1507A26 ft.8 in.Edelstahl (304)Nur Schrank
1522A23 ft.10 in.Edelstahl (304)Nur Schrank
1545A24 ft.10 in.Edelstahl (304)Nur Schrank
1570A25 ft.10 in.Edelstahl (304)Nur Schrank
1547A26 ft.10 in.Edelstahl (304)Nur Schrank
Katalognummer 1575A2
Preis (EUR)
-
Breite (angloamerikanisch) Schrank:
4 ft.
Fensteröffnung (angloamerikanisch):
10 in.
Kammermaterial:
Edelstahl (304)
Enthält:
UV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
The Thermo Scientific™ 1500 Series Class II, Type A2 Biological Safety Cabinet combines first-class protection, energy efficiency, and user convenience for today's modern laboratory. Available in nominal widths of 3 ft, 4 ft, 5 ft, 6 ft, and it meets NSF/ANSI Standard 49. Discover how we are delivering enhancements in all 4Cs: Containment, Comfort, Convenience, and Cost Effectiveness.
Containment
  • Dual blower and pressure sensor system enable a higher degree of personal and product protection compared to the traditional, single blower BSC
  • Thermo Scientific™ SmartFlow™ Plus Technology provides autonomous safety features to maintain proper air flow and monitor critical conditions in real time without user interaction
  • Thermo Scientific™ DAVe™ (Digital Airflow Verification) Plus System validates protection by monitoring airflow velocities, detecting, and alerting to any changes
  • H14 HEPA filters remove airborne contaminants with 99.995% efficiency at the most penetrating particle size (MPPS).
Comfort
  • New ergonomically designed window mechanism that offers haptic feedback when moving the window, allowing users to easily locate the optimal window position
  • SmartClean window design allows users to lower the window easily for thorough cleaning of inner surfaces
  • 10° sloped front glass for better comfort and ergonomics
  • Spacious work area with comfortable armrests options
Convenience
  • Newly added, intuitive touch screen provides essential data and status of the cabinet
  • Easily program UV disinfection cycle – customize the date, time, and duration of the UV cycle to fit your schedule
  • Thermo Scientific™ SmartPort™ design provides contained passage of tubing and cables into the work area
Cost Effectiveness
  • Night Stand-by Mode reduced airflow to 30% during low usage periods
  • DC motors offer low energy consumption
Certifications
  • NSF/ANSI 49 Standard, UL, and CE
Specifications
Abmessungen (L x B x H) außen31.5 x 51.2 x 61.8 in (80 x 130 x 156.8 cm)
Elektrische Anforderungen120 V, 50/60 Hz
Frequenz50/60 Hz
Außenhöhe (angloamerikanisch)61.8 in.
Außenhöhe (metrisch)156.8 cm
EnthältUV-Licht, Armstütze, verstellbarer Ständer
Außenlänge (angloamerikanisch)31.5 in.
Außenlänge (metrisch)80 cm
Beleuchtung90-120 fc (950-1300 lx)
Fensteröffnung (angloamerikanisch)10 in.
Außenbreite (angloamerikanisch)51.2 in.
Innenbreite (angloamerikanisch)47.2 in
Außenbreite (metrisch)130 cm
Innenbreite (metrisch)1200 mm
Zertifizierung/KonformitätUL, NSF
KammermaterialEdelstahl (304)
Modell1500 Series A2
Geräuschpegel64 dBA
ProdukttypClass II, Type A2 Bio Safety Cabinet
Fensteröffnung (metrisch)25.4 cm
Spannung120 V
Breite (angloamerikanisch) Schrank4 ft.
Unit SizeEach