Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S15
El producto real puede variar
Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S15
Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S15
Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S15
Thermo Scientific™

Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S15

Perfectos para circulación interna o externa. Se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 300 °C, con un volumen máximo del baño de 17 litros.
Have Questions?
Número de catálogoTipo de controladorIntervalo de temperaturaTensiónFrecuencia
159-1155PC300De 13 °C a 300 °C200/230 V50/60 Hz
Número de catálogo 159-1155
Precio (MXN)
-
Tipo de controlador:
PC300
Intervalo de temperatura:
De 13 °C a 300 °C
Tensión:
200/230 V
Frecuencia:
50/60 Hz

Perfectos para circulación interna o externa. Los baños de acero inoxidable Thermo Scientific™ SAHARA S15 se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 300 °C, con un volumen máximo del baño de 17 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Diseño sólido y resistente a la corrosión para aplicaciones con temperaturas elevadas de hasta 300 °C.

Diseño respetuoso con el medio ambiente

  • Ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema
  • Sin plomo ni mercurio
  • Todas las unidades cumplen con RoHS (libres de plomo y mercurio) y emplean un embalaje reciclado

Funcionamiento seguro

  • Todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el manejo sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía.

Fácil de utilizar

  • Todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales
  • El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización
  • Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el manejo

Nota:

  • Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL
  • Cumplimiento de normas IQ/OQ opcional

Incluye:

Cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)

Recomendado para:

  • Viscosímetros
  • Espectrofotómetros
  • Refractómetros
  • Metrología
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE/ROHS/WEEE
Tipo de controladorPC300
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)18 x 15 x 18 in. (45.7 x 38.1 x 45.6 cm)
Frecuencia50/60 Hz
Altura (imperial)18 in
Altura (métrico)45.6 cm
Longitud (imperial)18 in.
Longitud (métrico)45.7 cm
Tensión200/230 V
Peso (imperial)30.1 lb.
Peso (métrico)13.7 kg
Anchura (imperial)15 in
Anchura (métrico)38.1 cm
Capacidad (métrico)17 L
Requisitos eléctricos200/230 V 50/60 Hz
Intervalo de temperaturaDe 13 °C a 300 °C
Unit SizeEach