Columnas de HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas de HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18

Se utiliza para el análisis de alta resolución de péptidos trípticos, naturales y sintéticos. Su alta capacidad de carga es excepcional para péptidos poco abundantes en muestras de proteómica complejas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículasTipo
164940150 mm0,075 mm2 μmColumna de análisis
164568150 mm0,075 mm3 μmColumna de análisis
164569250 mm0,075 mm3 μmColumna de análisis
164570500 mm0,075 mm3 μmColumna de análisis
164572150 mm1 mm3 μmColumna de análisis
1604345 mm1 mm5 μmCartucho de trampa
164213150 mm0,2 mm5 μmColumna de trampa
164199150 mm0,1 mm5 μmColumna de trampa
164537150 mm0,3 mm2 μmColumna de análisis
164534150 mm0,075 mm2 μmColumna de análisis
16456050 mm0,3 mm2 μmColumna de análisis
164535150 mm0,075 mm3 μmColumna de separación NanoViper
164941250 mm0,075 mm2 μmColumna de análisis
164942500 mm0,075 mm2 μmColumna de análisis
16445450 mm1 mm2 μmColumna de análisis, NanoViper
16494670 mm75 μm3 μmColumna de separación NanoViper
164943150 mm0,05 mm2 μmColumna de análisis
164711150 mm1 mm2 μmColumna de análisis
164944250 mm0,05 mm2 μmColumna
164945500 mm0,05 mm2 μmColumna
Número de catálogo 164940
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
0,075 mm
Tamaño de partículas:
2 μm
Tipo:
Columna de análisis

Alta capacidad de carga para una adaptación excepcional en el análisis de péptidos poco abundantes en muestras proteómicas complejas con las columnas para LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Las columnas para LC PepMap ofrecen longitudes para separaciones rápidas y de alta resolución de péptidos.

  • Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
  • Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
  • Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
  • Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
  • Máxima reproducibilidad columna a columna
  • HPLC miniaturizada moderna y sencilla
  • Premontadas con accesorios de entrada de columna nanoViper para una fácil instalación de la columna

Principales ventajas de los accesorios nanoViper

  • Facilidad de uso, sin funda para pequeños capilares
  • Montaje sin herramientas
  • La columna no sufre daños por apretarla demasiado: puede soportar presiones de hasta 1000 bar y es compatible con uniones y válvulas de otros fabricantes
  • No se producen fallos en los experimentos por malas conexiones

Ideal para el mapeo de péptidos de alta resolución de péptidos trípticos, naturales y sintéticos, así como el mapeo de péptidos de LC-MS/MS para la identificación de proteínas, el descubrimiento de biomarcadores y la biología de sistemas.

  • Gran capacidad de carga
  • Se usa para el análisis de péptidos poco abundantes que se encuentran a menudo en muestras de proteómica complejas
  • Seleccione la longitud de la columna y el D. I. según sus requisitos de rendimiento, sensibilidad y cantidad de muestra disponible
  • Elija entre longitudes de 50, 150, 250, 500 mm, y diámetros internos de 50, 75, 300 y 1000 µm.
  • Mejor separación de proteínas y péptidos
  • La utilización de LC/MS sin ácido trifluoroacético (TFA) reduce al mínimo los efectos de supresión para una sensibilidad MS mejorada
  • Excelente eficacia de separación
  • Resolución y recuperación superiores
  • Fácil instalación con los accesorios nanoViper™ de apriete manual

También hay disponibles nanocolumnas PepMap premontadas con accesorios Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ de apriete manual para conexiones sin volúmenes muertos de 1000 bar.

  • No requiere herramientas
  • Proporciona conexiones prácticamente sin volúmenes muertos
  • Admite presiones de hasta 1000 bar

Acerca de las nanocolumnas, las columnas capilares y las microcolumnas Acclaim PepMap

Las nanocolumnas (75 µm), las columnas capilares (300 µm) y las microcolumnas (1000 µm) son ideales para análisis de proteínas y péptidos. La cantidad de muestra suele ser limitada, y las columnas de diámetro interno más pequeños pueden aumentar la sensibilidad en situaciones con muestras limitadas. Aunque a menudo en proteómica se utilizan las nanocolumnas para LC, los efectos de concentración de las columnas capilares y las microcolumnas son beneficiosos para metabolómica o para facilitar la interconexión de LC-MS. Las columnas Thermo Scientific Acclaim PepMap están disponibles como nanocolumnas, columnas capilares y microcolumnas con una gran variedad de fases estacionarias para el análisis de proteínas y péptidos.

Utilice las columnas trampa PepMap para el desalado y la preconcentración de péptidos antes de la separación por LC con la detección por MS. Las columnas trampa proporcionan la máxima eficiencia para el mapeo de péptidos unidimensionales y los análisis 2D-LC.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnananoViper FS
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conLC/MS, ESI-MS
Presión máxima17400 psi (1200 bar)
Material de embalajeEsférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase estacionariaC18
Área de la superficie450 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL1
Carga de carbono15 %
Diámetro (métrico)0,075 mm
Longitud (métrico)150 mm
MaterialSílice fundido
Tamaño de partículas2 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro100 Å
Línea de productosnanoLC
TipoColumna de análisis
pHDe 2 a 8
Unit SizeEach