Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Tipo de producto |
|---|---|---|---|---|
| 164943 | 150 mm | 0,05 mm | 2 μm | Columna de análisis |
| 164568 | 150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 164569 | 250 mm | 0,075 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 164570 | 500 mm | 0,075 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 164572 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de análisis |
| 160434 | 5 mm | 1 mm | 5 μm | Cartucho de trampa |
| 164213 | 150 mm | 0,2 mm | 5 μm | Columna de trampa |
| 164199 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Columna de trampa |
| 164537 | 150 mm | 0,3 mm | 2 μm | Columna de análisis |
| 164534 | 150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Columna de análisis |
| 164560 | 50 mm | 0,3 mm | 2 μm | Columna de análisis |
| 164535 | 150 mm | 0,075 mm | 3 μm | Columna de separación NanoViper |
| 164941 | 250 mm | 0,075 mm | 2 μm | Columna de análisis |
| 164942 | 500 mm | 0,075 mm | 2 μm | Columna de análisis |
| 164454 | 50 mm | 1 mm | 2 μm | Columna de análisis, NanoViper |
| 164946 | 70 mm | 75 μm | 3 μm | Columna de separación NanoViper |
| 164940 | 150 mm | 0,075 mm | 2 μm | Columna de análisis |
| 164750 | 150 mm | 0,1 mm | 5 μm | Columna de separación NanoViper |
| 164711 | 150 mm | 1 mm | 2 μm | Columna de análisis |
| 164944 | 250 mm | 0,05 mm | 2 μm | Columna |
| 164945 | 500 mm | 0,05 mm | 2 μm | Columna |
Alta capacidad de carga para una adaptación excepcional en el análisis de péptidos poco abundantes en muestras proteómicas complejas con las columnas para LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Las columnas para LC PepMap ofrecen longitudes para separaciones rápidas y de alta resolución de péptidos.
Principales ventajas de los accesorios nanoViper
Ideal para el mapeo de péptidos de alta resolución de péptidos trípticos, naturales y sintéticos, así como el mapeo de péptidos de LC-MS/MS para la identificación de proteínas, el descubrimiento de biomarcadores y la biología de sistemas.
También hay disponibles nanocolumnas PepMap premontadas con accesorios Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ de apriete manual para conexiones sin volúmenes muertos de 1000 bar.
Acerca de las nanocolumnas, las columnas capilares y las microcolumnas Acclaim PepMap
Las nanocolumnas (75 µm), las columnas capilares (300 µm) y las microcolumnas (1000 µm) son ideales para análisis de proteínas y péptidos. La cantidad de muestra suele ser limitada, y las columnas de diámetro interno más pequeños pueden aumentar la sensibilidad en situaciones con muestras limitadas. Aunque a menudo en proteómica se utilizan las nanocolumnas para LC, los efectos de concentración de las columnas capilares y las microcolumnas son beneficiosos para metabolómica o para facilitar la interconexión de LC-MS. Las columnas Thermo Scientific Acclaim PepMap están disponibles como nanocolumnas, columnas capilares y microcolumnas con una gran variedad de fases estacionarias para el análisis de proteínas y péptidos.
Utilice las columnas trampa PepMap para el desalado y la preconcentración de péptidos antes de la separación por LC con la detección por MS. Las columnas trampa proporcionan la máxima eficiencia para el mapeo de péptidos unidimensionales y los análisis 2D-LC.