Columnas para HPLC Accucore™ 150-C4
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Accucore™ 150-C4

Utilice esta columna con núcleo sólido especialmente diseñado con funcionalidad C4 para biomoléculas que se unen firmemente a las columnas C8 o C18.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
16526-01300510 mm3 mm
16526-03213030 mm2,1 mm
16526-05213050 mm2,1 mm
16526-102130100 mm2,1 mm
16526-103030100 mm3 mm
16526-104630100 mm4,6 mm
16526-152130150 mm2,1 mm
16526-154630150 mm4,6 mm
16526-157569150 mm0,075 mm
16526-01210510 mm2,1 mm
16526-01400510 mm4 mm
Número de catálogo 16526-013005
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
10 mm
Diámetro (métrico):
3 mm

Ofrezca una retención hidrófoba inferior, ideal para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos más grandes con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ 150-C4. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 μm.

  • Partículas de núcleo sólido de tamaño de poro de 150 Å para separaciones biomoleculares rápidas
  • Resolución extraordinaria con contrapresiones bajas
  • Excepcionales columnas reforzadas
  • Retención hidrófoba significativamente menor en comparación con C18
  • Ideal para conseguir una retención óptima de las proteínas y los péptidos más grandes

Información para pedidos:

Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaCartucho protector, 4/paq.
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conHPLC
Presión máxima14500 psi (1000 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Forma de partículaSolid Core
CantidadPack of 4
Fase estacionariaC4
Área de la superficie80 m²/g
Temperatura60 °C
Tipo USPL26
Carga de carbono2%
Diámetro (métrico)3 mm
Longitud (métrico)10 mm
Tamaño de partículas2,6 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro150 Å
Línea de productosAccucore
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach