Columnas para HPLC Accucore™ para 150 amidas HILIC
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Accucore™ para 150 amidas HILIC

Diseñadas para la separación de biomoléculas hidrófilas en modo HILIC; una—opción excelente para las separaciones de glicano.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tamaño de partículas
16726-102130100 mm2,1 mm2,6 μm
16726-05213050 mm2,1 mm2,6 μm
16726-154630150 mm4,6 mm2,6 μm
16726-152130150 mm2,1 mm2,6 μm
16726-05303050 mm3 mm2,6 μm
16726-103030100 mm3 mm2,6 μm
16726-252130250 mm2,1 mm2,6 μm
16726-153030150 mm3 mm2,6 μm
16726-104630100 mm4,6 mm2,6 μm
16726-157569150 mm0,075 mm2,6 μm
16726-01210510 mm2,1 mm2,6 μm
Número de catálogo 16726-102130
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Tamaño de partículas:
2,6 μm

Diseñadas para la separación de biomoléculas hidrófilas en modo HILIC, las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ de 150 amidas HILIC son una opción excelente para las separaciones de glicano. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada, las columnas Thermo Scientific Accucore proporcionan separaciones biomoleculares rápidas y de alta resolución sin las elevadas contrapresiones que requieren las partículas de menos de 2 μm.

Partículas de núcleo sólido resistentes y reproducibles de 2,6 μm

  • Separaciones rápidas con excelente resolution y bajas contrapresiones
  • Fase de amidas unida a partículas de núcleo sólido con un diámetro de poro de 150 Å
  • Alta retención de una amplia gama de analitos hidrófilos en el modo HILIC
  • Recomendado para biomoléculas hidrófilas como glicanos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Con desactivación terminalNo
Para utilizar conUHPLC
Presión máxima14500 psi (1000 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Forma de partículaNúcleo sólido esférico
CantidadEach
Fase estacionariaAmida
Área de la superficie80 m²/g
Temperatura60 °C
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas2,6 μm
FaseHILIC
Tamaño de poro150 Å
Línea de productosAccucore
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach