Colonnes HPLC HILIC Accucore™ 150 Amide
Thermo Scientific™

Colonnes HPLC HILIC Accucore™ 150 Amide

Conçue pour la séparation des biomolécules hydrophiles en mode HILIC, elle constitue —un excellent choix pour la séparation des glycanes.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceLongueur (métrique)Diamètre (métrique)Granulométrie
16726-104630100 mm4,6 mm2,6 μm
16726-05213050 mm2,1 mm2,6 μm
16726-102130100 mm2,1 mm2,6 μm
16726-154630150 mm4,6 mm2,6 μm
16726-152130150 mm2,1 mm2,6 μm
16726-05303050 mm3 mm2,6 μm
16726-103030100 mm3 mm2,6 μm
16726-252130250 mm2,1 mm2,6 μm
16726-153030150 mm3 mm2,6 μm
16726-157569150 mm0,075 mm2,6 μm
16726-01210510 mm2,1 mm2,6 μm
Référence 16726-104630
Prix (EUR)
1 092,65
Each
Longueur (métrique):
100 mm
Diamètre (métrique):
4,6 mm
Granulométrie:
2,6 μm
Prix (EUR)
1 092,65
Each

Conçu pour la séparation des biomolécules hydrophiles en mode HILIC, Thermo Scientific™ Accucore™ Les colonnes 150 Amide HILIC LC sont un excellent choix pour les séparations des glycanes.S'après la technologie améliorée par Core, Thermo Scientific Accucore Les colonnes permettent de séparer les biomolécules à haute résolution— sans les contre-pressions élevées requises par la sous-2 μm.

Particules à noyau solide de 2,6 μm robustes et reproductibles.

  • Séparations à grande vitesse et à haute résolution, faibles pertes de charge
  • Phase amide greffée sur des particules à noyau solide de 150 Å de diamètre de pore
  • Rétention élevée d’une large gamme d’analytes hydrophiles en mode HILIC
  • Recommandées pour les biomolécules hydrophiles telles que les glycanes
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécifications
Format de colonneColonne analytique
“End-capped”No
À utiliser avecHPLC
Pression max.14500 psi (1000 bars)
Matériau de remplissageSilice sphérique, à noyau solide, ultra-pure
Forme des particulesNoyau solide sphérique
QuantitéEach
Phase stationnaireAmide
Surface spécifique80 m²/g
Température60°C
Diamètre (métrique)4,6 mm
Longueur (métrique)100 mm
Granulométrie2,6 μm
PhaseHILIC
Porosité150 Å
Gamme de produitsAccucore
pH2 à 9
Unit SizeEach