Columnas para HPLC Accucore™ C18
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Accucore™ C18

Utilice esta columna, con núcleo sólido especialmente diseñado, para una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Formato de columna
17126-102130-3V100 mm2,1 mmConjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes)
17126-03213030 mm2,1 mmColumna de análisis
17126-05213050 mm2,1 mmColumna de análisis
17126-05303050 mm3 mmColumna de análisis
17126-05463050 mm4,6 mmColumna de análisis
17126-102130100 mm2,1 mmColumna de análisis
17126-103030100 mm3 mmColumna de análisis
17126-104630100 mm4,6 mmColumna de análisis
17126-152130150 mm2,1 mmColumna de análisis
17126-153030150 mm3 mmColumna de análisis
17126-154630150 mm4,6 mmColumna de análisis
17126-152130-3V150 mm2,1 mmConjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes)
17126-052130-3V50 mm2,1 mmConjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes)
17126-01400510 mm4 mmCartucho protector, 4/paq.
17126-01300510 mm3 mmCartucho protector, 4/paq.
17126-01210510 mm2,1 mmCartucho protector, 4/paq.
Número de catálogo 17126-102130-3V
Precio (EUR)
1.949,80
Each
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
Formato de columna:
Conjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes)
Precio (EUR)
1.949,80
Each
Consiga separaciones rápidas y de alta resolución a bajas contrapresiones utilizando Thermo Scientific™ Accucore™ Columnas LC C18. Las partículas μde núcleo sólido resistentes de 2,6 µm garantizan una alta eficiencia y permiten la compatibilidad con las plataformas HPLC y UHPLC. La alta cobertura de fase unida proporciona una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad óptima de compuestos no polares
  • Mecanismo de interacción hidrófoba
Separaciones rápidas
  • Las μpartículas de tecnología mejorada con núcleo de 2,6 m permiten el funcionamiento a altos caudales sin generar contrapresiones excesivas.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Las partículas de núcleo μsólido de 2,6 µm y la distribución estrecha del tamaño de partícula reducen el ensanchamiento de la banda y mejoran la eficiencia de separación.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Contrapresiones bajas
  • Partículas de núcleo sólido μde 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas UHPLC de menos de μ2 µm
  • Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Formato de columnaConjunto de columnas (3 columnas, 3 lotes)
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conHPLC
Presión máxima14500 psi (1000 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Forma de partículaNúcleo sólido esférico
CantidadPack of 3
Fase estacionariaC18
Área de la superficie130 m²/g
Temperatura70°C
Tipo USPL1
Carga de carbono9 %
Diámetro (métrico)2,1 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas2,6 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro80Å
Línea de productosAccucore
pHDe 1 a 11
Unit SizeEach