Search
Search

| 카탈로그 번호 | 길이(미터법) | 직경(미터법) | 컬럼 형식 |
|---|---|---|---|
| 17126-103030 | 100 mm | 3 mm | Analytical Column |
| 17126-032130 | 30 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-052130 | 50 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-053030 | 50 mm | 3 mm | Analytical Column |
| 17126-054630 | 50 mm | 4.6 mm | Analytical Column |
| 17126-102130 | 100 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-104630 | 100 mm | 4.6 mm | Analytical Column |
| 17126-152130 | 150 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-153030 | 150 mm | 3 mm | Analytical Column |
| 17126-154630 | 150 mm | 4.6 mm | Analytical Column |
| 17126-152130-3V | 150 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-102130-3V | 100 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-052130-3V | 50 mm | 2.1 mm | Analytical Column |
| 17126-014005 | 10 mm | 4 mm | Guard Cartridge |
| 17126-013005 | 10 mm | 3 mm | Guard Cartridge |
| 17126-012105 | 10 mm | 2.1 mm | Guard Cartridge |
Thermo Scientific™ Accucore™ C18 LC Column을 사용하여 낮은 배압에서 높은 분해능으로 빠르게 분리하십시오. 견고한 2.6μm 크기의 고형 코어 입자 설계로 고효율을 보장하고 HPLC 플랫폼은 물론 UHPLC 플랫폼과의 호환도 가능합니다. 결합 상의 흡착률이 높아 여러 응용 분야에서 다양한 비극성 분석물질의 정체를 극대화합니다. 강력한 결합 기술과 자동 패킹 절차를 통해 뛰어난 재현성과 긴 컬럼 수명을 보장합니다.
책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.