Accucore™ C8 LC Column
Thermo Scientific™

Accucore™ C8 LC Column

Thermo Scientific™ Accucore™ C8 LC Column을 사용해 시료 처리량을 늘리고 실험실의 생산성을 높이십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)
17226-03213030 mm2.1 mm
17226-03303030 mm3 mm
17226-154630150 mm4.6 mm
17226-153030150 mm3 mm
17226-152130150 mm2.1 mm
17226-104630100 mm4.6 mm
17226-103030100 mm3 mm
17226-102130100 mm2.1 mm
17226-05213050 mm2.1 mm
17226-01400510 mm4.6 mm
17226-01300510 mm3 mm
17226-01210510 mm2.1 mm
카탈로그 번호 17226-032130
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
30 mm
직경(미터법):
2.1 mm

Thermo Scientific™ Accucore™ C8 LC Column을 사용하여 분리 속도와 분해능을 개선하는 동시에 낮은 배압을 유지할 수 있습니다. 견고한 2.6μm 크기의 고형 코어 입자 설계로 고효율을 보장하고 HPLC 플랫폼은 물론 UHPLC 플랫폼과의 호환도 가능합니다. 흡착률이 높은 C8의 결합상을 통해 약한 소수성 분석물질의 정체를 극대화합니다. 강력한 결합 기술과 자동 패킹 절차를 통해 뛰어난 재현성과 긴 컬럼 수명을 보장합니다.

낮은 소수성 정체
  • 적당한 소수성 분석물질에 사용하거나 낮은 소수성상으로 최적의 정체를 제공할 때 사용하는 것이 좋습니다.
고속 분리
  • Core Enhanced Technology가 적용된 2.6μm 크기의 입자 설계로 과도한 배압을 생성하지 않고 높은 유속으로 작동이 가능합니다.
향상된 분해능과 감도를 위한 탁월한 피크 모양
  • 2.6μm 크기의 고형 코어 입자와 좁은 입자 크기 분포를 통해 밴드 확장을 줄이고 분리 효율을 높여줍니다.
  • 실리카 흡착률이 높아 이차작용과 피크 꼬리끌림 현상이 가장 적습니다.
낮은 배압
  • 2.6μm 크기의 고형 코어 입자로 UHPLC의 2μm 이하 크기의 입자에 비해 배압이 더 낮음
  • 기존의 HPLC 기기 및 UHPLC 플랫폼과 호환
탁월한 재현성과 견고함
  • 첨단 방식의 결합 기술
  • 자동 패킹 프로세스

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
컬럼 형식Analytical Column
엔드캡 처리됨Yes
용도UHPLC
최대 압력14500 psi (1000 bar)
팩킹 물질Ultrapure Silica
입자 형상Solid Core
수량Each
정지상C8
표면적130 m²/g
온도70°C
USP 유형L7
탄소 부하5%
직경(미터법)2.1 mm
길이(미터법)30 mm
입자 크기2.6 μm
상Reversed Phase
기공 크기80 Å
제품라인Accucore
pH2 to 9
Unit SizeEach