Columnas para HPLC con desactivación terminal polar Accucore™ aQ C18
Columnas para HPLC con desactivación terminal polar Accucore™ aQ C18
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC con desactivación terminal polar Accucore™ aQ C18

Utilice esta columna, con núcleo sólido especialmente diseñado, para la separación de compuestos en fases móviles altamente acuosas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
17326-103030100 mm3 mm
17326-05213050 mm2,1 mm
17326-05303050 mm3 mm
17326-102130100 mm2,1 mm
17326-104630100 mm4,6 mm
17326-152130150 mm2,1 mm
17326-154630150 mm4,6 mm
17326-01400510 mm4,6 mm
17326-01300510 mm3 mm
17326-01210510 mm2,1 mm
Número de catálogo 17326-103030
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
100 mm
Diámetro (métrico):
3 mm

Separe compuestos polares con una mayor velocidad y resolución utilizando las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Accucore™ aQ C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm permiten separaciones rápidas y de gran eficacia con contrapresiones bajas. La fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar ofrece una óptima retención de analitos polares y es totalmente compatible con fases móviles 100 % acuosas. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.

Selectividad alternativa
  • La fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar proporciona una retención óptima de analitos polares
  • Las columnas Accucore aQ son compatibles con fases móviles altamente acuosas.
  • La desactivación terminal polar permite su uso en fases móviles 100 % acuosas sin pérdida de rendimiento ni estabilidad.
Separaciones rápidas
  • Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 μm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
Excelentes formas de pico para mejorar la resolución y la sensibilidad
  • Las partículas de núcleo sólido de 2,6 μm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
  • La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
Contrapresiones bajas
  • Partículas de núcleo sólido de 2,6 μm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 μm
  • Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
Reproducibilidad y resistencia excelentes
  • Tecnología de unión avanzada
  • Proceso de relleno automatizado
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Tipo de columnaFase reversa
Con desactivación terminalPolar
Para utilizar conHPLC
Presión máxima14500 psi (1000 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Forma de partículaNúcleo sólido esférico
Fase estacionariaC18
Área de la superficie130 m²/g
Temperatura70°C
Tipo USPL1
Carga de carbono9 %
Diámetro (métrico)3 mm
Longitud (métrico)100 mm
Tamaño de partículas2,6 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro80Å
Línea de productosAccucore
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach