Search
Search

| Número de catálogo | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) |
|---|---|---|
| 17426-014005 | 10 mm | 4 mm |
| 17426-104630 | 100 mm | 4,6 mm |
| 17426-153030 | 150 mm | 3 mm |
| 17426-013005 | 10 mm | 3 mm |
Mejore las separaciones para LC de compuestos halogenados y analitos polares no halogenados utilizando las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ PFP. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm permiten separaciones rápidas y de alta resolución con contrapresiones bajas. Los grupos de flúor en la fase estacionaria PFP proporcionan mayor retención y selectividad para los isómeros posicionales de compuestos halogenados y para compuestos con grupos funcionales polares. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.