Accucore™ PFP LC Column
Thermo Scientific™

Accucore™ PFP LC Column

Thermo Scientific™ Accucore™ PFP LC 컬럼을 사용해 시료 처리량을 늘리고 실험실의 생산성을 높이십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)
17426-154630150 mm4.6 mm
17426-05213050 mm2.1 mm
17426-05303050 mm3 mm
17426-102130100 mm2.1 mm
17426-103030100 mm3 mm
17426-104630100 mm4.6 mm
17426-152130150 mm2.1 mm
17426-153030150 mm3 mm
17426-01400510 mm4 mm
17426-01300510 mm3 mm
17426-01210510 mm2.1 mm
카탈로그 번호 17426-154630
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
150 mm
직경(미터법):
4.6 mm

Thermo Scientific™ Accucore™ PFP LC 컬럼을 사용하여 할로겐화 화합물과 비할로겐화 극성 분석물질의 LC 분리를 개선하십시오. 견고한 2.6μm 크기의 고형 코어 입자 설계로 낮은 배압에서 고속의 고분해능 분리가 가능합니다. PFP 고정상의 불소족은 할로겐화 화합물의 위치 이성질체와 극성 작용기가 있는 화합물을 위해 향상된 정체 및 선택성을 제공합니다. 강력한 결합 기술과 자동 패킹 절차를 통해 뛰어난 재현성과 긴 컬럼 수명을 보장합니다.

대안적 선택성
  • 펜타플루오로페닐(PFP) 상은 할로겐화 종과 비할로겐화 극성 화합물을 위한 고유의 선택성을 제공합니다.
고속 분리
  • Core Enhanced Technology가 적용된 2.6µm 크기의 입자 설계로 과도한 배압을 생성하지 않고 높은 유속으로 작동이 가능합니다.
향상된 분해능과 감도를 위한 탁월한 피크 모양
  • 2.6µm 크기의 고형 코어 입자와 입자 크기의 좁은 분포를 통해 밴드 확장을 줄이고 분리 효율을 높여줍니다.
  • 실리카 흡착률이 높아 이차작용과 피크 꼬리끌림 현상이 가장 적습니다.
낮은 배압
  • 2.6µm 크기의 고형 코어 입자로 UHPLC의 2µm 이하 크기의 입자에 비해 배압이 더 낮음
  • 기존의 HPLC 기기 및 UHPLC 플랫폼과 호환
탁월한 재현성과 견고함
  • 첨단 방식의 결합 기술
  • 자동 패킹 프로세스

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
사양
컬럼 형식Analytical Column
엔드캡 처리됨Yes
용도HPLC
최대 압력14500 psi (1000 bar)
팩킹 물질Ultrapure Silica
입자 형상Solid Core
수량Each
정지상PFP
표면적130 m²/g
온도70°C
USP 유형L43
탄소 부하5%
직경(미터법)4.6 mm
길이(미터법)150 mm
입자 크기2.6 μm
Reversed Phase
기공 크기80 Å
제품라인Accucore
pH2 to 8
Unit SizeEach