Accucore™ HILIC LC Column
Thermo Scientific™

Accucore™ HILIC LC Column

Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC LC Column을 사용해 극성의 친수성 분석물질이 더 오래 머무를 수 있게 정체 성능을 개선할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)
17526-01210510 mm2.1 mm
17526-05213050 mm2.1 mm
17526-102130100 mm2.1 mm
17526-152130150 mm2.1 mm
17526-153030150 mm3 mm
17526-154630150 mm4.6 mm
17526-01400510 mm4.6 mm
17526-01300510 mm3 mm
카탈로그 번호 17526-012105
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
10 mm
직경(미터법):
2.1 mm

Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC LC Column을 사용해 극성의 친수성 분석물질이 더 오래 머무를 수 있게 정체 성능을 개선할 수 있습니다. Core Enhanced Technology™가 적용된 Accucore 컬럼은 2μm 이하 크기의 입자를 처리하는 데 필요한 높은 배압을 생성하지 않고 고속의 고분해능 분리가 가능합니다.

  • 뛰어난 분해능과 감도로 신속한 분리
  • 배압이 낮아 UHPLC가 필요하지 않음
  • 극성 및 친수성 분석물질의 강화된 정체
  • 이온 쌍 또는 유도체화가 없는 C18에 대한 대체 선택성
  • MS 검출을 위해 감도 개선
  • 주문 정보:

    고객에게 필요한 다른 치수의 컬럼을 주문 제작할 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 지역의 고객 서비스 담당자에게 문의하십시오.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    사양
    컬럼 형식Guard Cartridge, 4 Pk.
    컬럼 유형Mixed Mode
    최대 압력14500 psi (1000 bar)
    팩킹 물질Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica
    입자 형상Spherical Solid Core
    정지상Silica
    표면적130 m²/g
    온도70°C
    USP 유형L3
    직경(미터법)2.1 mm
    길이(미터법)10 mm
    입자 크기2.6 μm
    Normal Phase and HILIC
    기공 크기80 Å
    제품라인Accucore
    pH2 to 8
    Unit SizePack of 4