Columnas para HPLC Accucore™ RP-MS
Thermo Scientific™

Columnas para HPLC Accucore™ RP-MS

Consiga una excelente combinación de velocidad y calidad de separación con estas columnas de núcleo sólido optimizadas para los métodos LC-MS y UHPLC-MS.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
17626-154630150 mm4,6 mm
17626-03213030 mm2,1 mm
17626-05213050 mm2,1 mm
17626-05303050 mm3 mm
17626-05463050 mm4,6 mm
17626-102130100 mm2,1 mm
17626-103030100 mm3 mm
17626-104630100 mm4,6 mm
17626-152130150 mm2,1 mm
17626-153030150 mm3 mm
17626-01400510 mm4,6 mm
17626-01300510 mm3 mm
17626-01210510 mm2,1 mm
Número de catálogo 17626-154630
Precio (CLP)
-
Longitud (métrico):
150 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm

Optimizadas para la detección por MS, las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS son una excelente combinación de velocidad y calidad de separación.

Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin la alta contrapresión que requieren las partículas de menos de 2 μm.

  • Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
  • Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
  • Optimizada para la detección por MS
  • Formas de pico excelentes
  • Excelente combinación de velocidad y eficacia

Información para pedidos:

Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Formato de columnaColumna de análisis
Con desactivación terminalSí
Para utilizar conHPLC
Presión máxima14500 psi (1000 bar)
Material de embalajeSílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico
Forma de partículaNúcleo sólido esférico
Cantidad
Fase estacionariaPatentado
Área de la superficie130 m²/g
Temperatura60 °C
Carga de carbono7 %
Diámetro (métrico)4,6 mm
Longitud (métrico)150 mm
Tamaño de partículas2,6 μm
FaseFase reversa
Tamaño de poro80Å
Línea de productosAccucore
pHDesde 2 hasta 9
Unit SizeEach