Filtros de microfibra de vidrio sin ligante Whatman™, Grado GF/C
Cytiva

Filtros de microfibra de vidrio sin ligante Whatman™, Grado GF/C

Combinan retención de partículas finas con una buena velocidad de caudal. Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, Grado GF/C son ideales para la recogida de sólidos en suspensión en agua potable y residuos naturales e industria
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)EnvaseCantidad
1822-04747 mmA granel100 unidades
1822-02121 mmA granel100 unidades
1822-02525 mmA granel100 unidades
1822-05555 mmA granel100 unidades
Número de catálogo 1822-047
Precio (USD)
-
Diámetro (métrico):
47 mm
Envase:
A granel
Cantidad:
100 unidades
Combinan retención de partículas finas con una buena velocidad de caudal.Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante Whatman™, Grado GF/C son ideales para la recogida de sólidos en suspensión en agua potable y residuos naturales e industrial
Whatman Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante presentan una baja resistencia al flujo de fluido y una alta capacidad de carga de partículas. Estos filtros se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 °C. La estructura de capilar fino de los filtros de fibra de vidrio puede absorber grandes cantidades de agua, lo que permite ensayos puntuales y métodos de recuento de centelleo líquidos.

Los filtros de microfibra de vidrio se utilizan principalmente en aplicaciones como la supervisión de agua o aire y se pueden utilizar como prefiltros para membranas.

  • Carga alta, de media a rápida
  • Flujo de aire: 6,7 s/100 ml para unidad de filtración
  • Monitorización del aire
  • Clarificación de líquidos acuosos con niveles de bajos a medios de partículas finas
  • Recogida de células
  • Recuento de centelleo de líquidos
  • Bioquímica y química marina
  • Procedimientos de radioinmunoensayo
Especificaciones
Peso base53 g/m2
DescripciónLos filtros de vidrio de grado GF/C de papel de filtro Whatman de GE ofrecen una buena velocidad de flujo y capacidad de carga que admiten el análisis de sólidos suspendidos totales.
Diámetro (imperial)1,8 in
Diámetro (métrico)47 mm
Caudal10,5 s/100 ml
GradoGrado GF/C
EnvaseA granel
Cantidad100 unidades
FormaCirculares
Temperatura máx. (imperial)932 °F
Temperatura máx. (métrico)500 °C
Grosor (imperial)0,01 in
Grosor (métrico)260 μm
TipoFiltro
Caudal105 mL/min
FormatoDisco
MaterialVidrio de borosilicato
Particle Retention1,2 μm
Unit SizeEach