Product Image
Gibco™

Agarose (4%)

La agarosa Gibco™ al 4 % es un gel esterilizado en autoclave, de alta pureza y bajo punto de fusión,Más información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
1830001240 mL
Número de catálogo 18300012
Precio (MXN)
-
Cantidad:
40 mL
La agarosa Gibco™ al 4 % es un gel esterilizado en autoclave, de alta pureza y bajo punto de fusión, diseñado para ensayos de placas y la purificación de baculovirus. El gel de agarosa al 4 % se derrite a una temperatura entre 65 y 70 °C y permanece fluido a 37 °C. Cuando se diluye con un medio concentrado de cultivo celular de insectos, la agarosa Gibco™ al 4% produce un gel lo suficientemente firme como para inmovilizar las infecciones locales, pero lo suficientemente dúctil como para permitir la eliminación eficaz de placas para la expansión clonal

Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de célulaCélulas de mamíferos
Concentración0,04
Para utilizar con (aplicación)Ensayo de placa
Cantidad40 mL
NotasNo para electroforesis
Duración de almacenamiento12 meses
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
FormularioGel
Tipo de productoAgarosa
EsterilidadEstéril
Sterilization MethodEsterilizado en autoclave
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: de 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación

Preguntas frecuentes

Can I autoclave agarose to prepare agarose gels?

No. Autoclaving at temperatures that are too high or pressures that are too high can hydrolyze the agarose polymer and weaken it.

How can generation of replication competent adenoviruses be avoided when using your pSilencer adeno 1.0-CMV System?

Although there is only a very small chance of creating replication competent virus, steps should still be taken to avoid added risk. The virus is expanded in two rounds of amplification, and all secondary expansions should be performed from an initial expansion stock. Secondary amplifications in HEK293 cells should not be performed from the stock of another secondary expansion, as this could increase the chance of making replication competent virus. See the product manual for more detail and guidelines for screening.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our RNAi Support Center.

For Agarose (4%) (Cat. No. 18300012), what is the agarose reconstituted in?

The agarose is reconstituted in distilled water.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.