Recipientes de poliestireno apirógeno Sterilin™ de 100 ml con tapón de metal
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Recipientes de poliestireno apirógeno Sterilin™ de 100 ml con tapón de metal

Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Material del cierreN.º por caja
185PYR100 mLMetal200/Paq.
129PYR7 mLPolietileno700/Paq.
128PYR30 mLPolipropileno400/Paq.
125PYR60 mLMetal300/Paq.
165PYR150 mLMetal120/Paq.
190PYR250 mLMetal50/caja
Número de catálogo 185PYR
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
100 mL
Material del cierre:
Metal
N.º por caja:
200/Paq.

Realice pruebas de esterilidad y endotoxinas con los recipientes de poliestireno apirógeno Thermo Scientific™ Sterilin™.

NO DISPONIBLE EN AMÉRICA

  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D
  • Etiquetados con números de lote para una trazabilidad completa
Especificaciones
Capacidad (métrico)100 mL
Certificaciones/conformidadPruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D. Certificado como libre de endotoxinas en niveles < 0,01 EU/m.
Material del cierreMetal
DescripciónRecipiente apirógeno
Diámetro (métrico)49,5 mm
Altura (métrico)77 mm
EtiquetaImpreso
N.º por caja200/Paq.
Closure IncludedSí
MaterialPoliestireno
Tipo de productoRecipiente
FormaCilíndrico
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 200