Product Image
Thermo Scientific™

Covers for Aquabath Water Baths

Asegúrese de mantener las temperaturas con las cubiertas Thermo Scientific™ para baños de agua Aquabath.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
19000-11QBaños de 2 l
19000-13QBaños de poca profundidad de 2 L y baños de 5 L
19000-15QBaños de 10 l
19000-17QBaños de agua de 20 y 28 l
Número de catálogo 19000-11Q
Precio (USD)
-
Para utilizar con (equipo):
Baños de 2 l

Asegúrese de mantener las temperaturas con las cubiertas Thermo Scientific™ para baños de agua Aquabath.

  • Stainless steel
    • Warranty varies by country, please contact us for details
Especificaciones
DescripciónPara baños de agua AquaBath de 2 l
Para utilizar con (equipo)Baños de 2 l
Capacidad (métrico)2 L
TipoCubierta
Unit SizeEach