Recipientes de poliestireno Sterilin™ de 60 a 250 ml, 100 ml con tapón de metal y etiqueta impresa
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Recipientes de poliestireno Sterilin™ de 60 a 250 ml, 100 ml con tapón de metal y etiqueta impresa

Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Material del cierreEtiquetaN.º por caja
190A250 mLMetalSin etiqueta50/caja
125AM60 mLMetalSin etiqueta300/Paq.
125BM60 mLMetalImpreso300/Paq.
125CM60 mLMetalPlano300/Paq.
125AP60 mLPolietilenoSin etiqueta300/Paq.
125BP60 mLPolietilenoImpreso300/Paq.
125CP60 mLPolietilenoPlano300/Paq.
185AM100 mLMetalSin etiqueta200/Paq.
185BM100 mLMetalImpreso200/Paq.
185CM100 mLMetalPlano200/Paq.
185AP100 mLPolietilenoSin etiqueta200/Paq.
185BP100 mLPolietilenoImpreso200/Paq.
185CP100 mLPolietilenoPlano200/Paq.
165A150 mLMetalSin etiqueta120/Paq.
165B150 mLMetalImpreso120/Paq.
165C150 mLMetalPlano120/Paq.
190B250 mLMetalImpreso50/caja
190C250 mLMetalPlano50/caja
Número de catálogo 190A
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
250 mL
Material del cierre:
Metal
Etiqueta:
Sin etiqueta
N.º por caja:
50/caja

Almacene las muestras en recipientes de poliestireno Thermo Scientific™ Sterilin™ con capacidades de 60 ml a 250 ml. Disponibles con tapones de sello de flujo de metal o de plástico. Fabricados de forma aséptica.

NO DISPONIBLE EN AMÉRICA

Características:
  • Fabricados de forma aséptica
  • Pruebas de fugas de conformidad con BS EN 14254 Anexo D
  • Certificado de producto 125AM, 125BM y 125CM compatible con 95 kPa lo que garantiza su idoneidad para el transporte de muestras

Nota:

Solo para uso in vitro.

Información para pedidos:

Este producto no está disponible en Norteamérica.

Especificaciones
Capacidad (métrico)250 mL
Certificaciones/conformidadPruebas de fugas según BS EN 14254 (anexo D).
Material del cierreMetal
Diámetro (métrico)65,5 mm
Altura (métrico)119,5 mm
EtiquetaSin etiqueta
N.º por caja50/caja
Closure IncludedSí
MaterialPoliestireno
Tipo de productoRecipiente
Unit SizeCase of 50