Accesorios para cabinas de seguridad biológica serie 1300 de clase II, tipo A2
Thermo Scientific™

Accesorios para cabinas de seguridad biológica serie 1300 de clase II, tipo A2

Optimice la flexibilidad de la configuración de las cabinas de seguridad biológica de serie 1300A2, clase II, con estos conductos, válvulas, reposapiés, reposabrazos, iluminación UV y soportes opcionales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de producto
1911309Válvula de gas sin combustible, estándar
191127Reposapiés
19113024 ft Soporte ajustable para armario
19113036 ft Soporte ajustable para armario
1911304Comb. Válvula de gas: tubería universal
1911305Válvula de gas sin comb: tubería universal
1911306Válvula de vacío, conducto universal
1911307Válvula de agua para tubería universal
1911308Válvula de gas combustible, estándar
1911310Válvula de vacío, estándar
1911311Válvula de agua, estándar
1911312Kit de soporte para bolsas intravenosas
1911313Reposabrazos
1911316Tran esc con acoplador de tipo dedal, cabina de 3/4/5 ft
1911317Trans escape con acoplador de tipo dedal, cabina de 6 ft
1911318Opción de luz ultravioleta, Qi
1911319Luz ultravioleta, 3/4 ft Armario
1911321Tubería de escape, derecha, 1355/1385
1911322Soporte con ruedas giratorias, 4 ft Armario
1911346Soporte con ruedas giratorias, 6 ft Armario
1911367Tubería de escape, derecha, 1357/387
1911368Luz ultravioleta para 6 ft Armario
1911369Tubería de escape, izquierda, 1355/1385
1911370Tubería de escape, izquierda, 1357/1387
1911381Aire, tubería de gas, derecha, 1345/1375
1911382Aire, tubería de gas, izquierda, 1345/1375
1911383Aire, tubería de gas, derecha, 1347/1377
1911384Aire, tubería de gas, izquierda, 1347/1377
1911389Aire, tubería de gas, todo, 1345/1375
1911391Aire, tubería de gas, todo, 1347/1377
50119128Soporte eléctrico ajustable, 6 ft Armario
Número de catálogo 1911309
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Válvula de gas sin combustible, estándar

Utilice los accesorios para cabinas de seguridad para productos biológicos serie 1300 de clase II, tipo A2 Thermo Scientific™ para aumentar la flexibilidad de las cabinas de seguridad. Los accesorios incluyen válvulas, conductos, reposapiés, reposabrazos, iluminación UV y soportes opcionales.

Soportes

  • Los soportes manuales y eléctricos proporcionan una altura de superficie de trabajo cómoda de 30 a 37 pulg (de 75 a 95 cm) para trabajar sentado o de pie
  • Soportes manuales que se pueden ajustar en incrementos de 1 pulg; los soportes eléctricos no tienen límite de ajuste
  • El soporte con ruedas giratorias proporciona una altura de superficie de trabajo cómoda de 86 cm (34 pulg) para trabajar sentado; diseñado para una movilidad de cabina limitada para fines de limpieza
  • Soportes incluidos con los paquetes

Iluminación UV

  • Ofrece un método de desinfección de la cabina inocuo y sencillo
  • Se instala en fábrica, debe especificarse en el pedido de la cabina
  • Incluida con los paquetes

Reposabrazos y reposapiés

  • Reposabrazos de acero inoxidable (conjunto de dos) que proporcionan apoyo ergonómico al antebrazo para introducirse mejor en la cabina con menos obstrucción del flujo de aire; incluidos con los paquetes
  • Reposapiés que permite una postura de pies ergonómica al trabajar sentado

Kit de soporte para bolsas intravenosas

  • Barra y 12 ganchos
  • Para colgar bolsas intravenosas cerca del techo del interior de la cabina

Válvulas

  • Para aplicaciones estándar o conductos universales
  • Válvulas de aplicación estándar con conducto de vástago largo para servicios de medios de acceso lateral
  • El vástago de conductos cortos de las válvulas de conductos universales no penetra en la pared lateral de la cabina
  • Válvula de gas combustible: calificada para dispensar gas combustible en el interior de la cámara de la cabina
  • Válvula de gas de no combustible: calificada para dispensar gas no combustible en el interior de la cámara de la cabina
  • Válvula de vacío: calificada para permitir el vacío en el interior de la cámara de la cabina
  • Válvula de agua: calificada para dispensar agua en el interior de la cámara de la cabina

Transición de extracción de conducto de dedal

  • Permite que la cabina se conecte a un escape externo para la extracción de radionucleidos o productos químicos tóxicos volátiles que se utilizan en la cabina
  • Método recomendado por NSF/ANSI™ 49 para el escape externo de cabinas de seguridad biológica clase II tipo A2

Conductos universales para sistemas de escape

  • Permite que la cabina se conecte a un escape externo para la extracción de radionucleidos o productos químicos tóxicos volátiles que se utilizan en la cabina
  • Se instala en fábrica, debe especificarse en el pedido de la cabina

Conductos universales para gas y aire

  • Permite que el aire y el gas se extraigan por la parte superior, inferior o los laterales de la cabina para minimizar el tamaño de las tuberías de suministro de la cabina
  • Solo dos puertos de suministro preconectados por lado
  • Se instala en fábrica, debe especificarse en el pedido de la cabina
  • Para las cabinas con revestimiento de acero inoxidable, especifique que utiliza un número de referencia único en lugar de pedir los lados izquierdo y derecho por separado
Especificaciones
DescripciónNoncombustible Gas Valve for Standard Applications
Para utilizar con (equipo)Bio Safety Cabinet
Altura (imperial)30 in. to 37 in.
Certificaciones/conformidadNSF/ANSI 49, Class II Type A2
Tipo de productoVálvula de gas sin combustible, estándar
Unit SizeEach