Accesorios de agitador para MaxQel™ 8000, repuesto de filtro HEPA
Accesorios de agitador para MaxQel™ 8000, repuesto de filtro HEPA
Thermo Scientific™

Accesorios de agitador para MaxQel™ 8000, repuesto de filtro HEPA

Get maximum flexibility, regardless of your application, by using these accessories for Thermo Scientific™ MaxQ™ High Performance orbital shakers.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoPara utilizar con (equipo)
191591Base con ruedas para montaje de cajónAgitador MaxQ™ HP 420
191494Conjunto de 4 cajonesAgitador MaxQ™ HP 420
194033Estante extraíbleMaxQ HP 435, 436, 480, 481
194040Adaptador de plataformaMaxQ HP 416, 430, 435, 436, 480, 481
194045Colector de gaseado (un gas)MaxQ HP 420, 435, 436, 480, 481
194139Kit de marcador e imánAgitador MaxQ™ HP 435, 436, 480, 481
194140Kit de marcador e imánAgitador MaxQ™ HP 416, 430, 420
201113TS
también denominado 201113
Registrador de gráficosAgitador MaxQ™ HP 435, 436, 480, 481
452000TS
también denominado 452000
Kit de agitador con montura y soporteAgitador MaxQ™ HP 420
452001TS
también denominado 452001
Soporte de agitador orbitalMaxQ HP 420
452002TS
también denominado 452002
Montura deslizanteMaxQ HP 420
760164Filtro HEPA de repuestoMaxQ HP 435, 436, 480, 481, 8000
201126Registrador de gráficosMaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
201127Registrador de gráficosMaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
760440Filtro HEPA de repuestoMaxQ HP 435, 436, 480, 481, 8000
Número de catálogo 191591
Precio (MXN)
-
Tipo de producto:
Base con ruedas para montaje de cajón
Para utilizar con (equipo):
Agitador MaxQ™ HP 420

Get maximum flexibility, regardless of your application, by using Thermo Scientific™ Accessories for MaxQ™ High Performance Orbital Shakers.

Especificaciones
Fondo (imperial)21.9 in.
Fondo (métrico)55.6 cm
Para utilizar con (equipo)Agitador MaxQ™ HP 420
Altura (imperial)3.6 in.
Altura (métrico)9.1 cm
Tipo de productoBase con ruedas para montaje de cajón
Unit SizeEach