Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Material del cierre | Color |
|---|---|---|---|---|
| 191BLUE | 30 mL | 191 mm | Polyethylene | Azul |
| 191-17 | 30 mL | 191 mm | Polyethylene | Transparente |
| 194IW | 100 mL | 383 mm | Metal | Transparente |
| 1914IWBLUE | 100 mL | 383 mm | Metal | Azul |
| 192-17 | 250 mL | 334 mm | Metal | Transparente |
| 192BLUE | 250 mL | 334 mm | Metal | Azul |
Facilite la recogida de las muestras y su transporte hasta el laboratorio en un solo recipiente con Thermo Scientific™ Sterilin™ Dippas™ para reducir el riesgo de contaminación cruzada.
NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA