Product Image
Thermo Scientific™

Insertos para cajones deslizantes

Maximice el espacio de almacenamiento con estos accesorios para cajones deslizantes, para su uso con gradillas utilizadas en los ultracongeladores Thermo Scientific™, de 13, 17, 23 y 28 pies cúbicos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Tipo
1950668P513 cu . Cuadrados ( 368L ) congeladores de capacidadCajas de insertos de 2 in
1950666P5Congeladores de capacidad de 368 lInserto para microplacas
1950669P517 y 23 pies cúbicos. congelador piesInserto para microplacas
1950670P517 y 23 pies cúbicos. congelador piesCajas de insertos de 2 in
1950671P5Congeladores de 28 pies cúbicosInserto para microplacas
1950672P528 cu . ft . CONGELADORESCajas de insertos de 2 in
Número de catálogo 1950668P5
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
13 cu . Cuadrados ( 368L ) congeladores de capacidad
Tipo:
Cajas de insertos de 2 in

Maximice el espacio de almacenamiento con los accesorios para cajones deslizantes Thermo Scientific™, para su uso con gradillas utilizadas en los ultracongeladores Thermo Scientific™ de 13 17 23 y 28 pies cúbicos.

  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)13 cu . Cuadrados ( 368L ) congeladores de capacidad
AdmiteBox Rack
TipoCajas de insertos de 2 in
Capacidad (imperial)28 cu. ft.
Capacidad (métrico)792.8 L
Unit SizeEach