Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
El producto real puede variar
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)
Thermo Scientific™

Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 5 puertas interiores)

Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmitePosicionesTipo de productoPara utilizar con (equipo)
1950784Tubos96/CajaCajones deslizantes (tubos)792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B
1950638Tubos96/CajaCajones deslizantes (tubos)489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos), EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
1950639Tubos96/CajaCajones deslizantes (tubos)421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
1950798Tubos96/CajaCajones deslizantes (tubos)421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
1950818Tubos48/CajaCajones deslizantes (tubos)421,9, 549,3, 682,4, 815,5 y 948,6 l (14,9, 19,4, 24,1, 28,8 and 33,5 pies cúbicos), Revco UxF, HERAFreeze HFU-T
398323Microplacas con tapas84 placas/gradillaRack de acceso lateral (microplaca/varilla de fijación)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
398324Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)12 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
398326Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16)16 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
398330Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12)12 cajas/gradillaRack de cajones deslizantesCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
398331Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (16)16 cajas/gradillaRack de cajones deslizantesCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
398332Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)12 cajas/gradillaRack de cajones deslizantesCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
398333Microplacas66 placas/gradillaRack de acceso lateral (microplaca)Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos)
398334Microplacas44 placas/gradillaRack de acceso lateral (microplaca)Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
398335Microplacas30 placas/gradillaRack de acceso lateral (microplacas/pocillo profundo)Congeladores verticales con capacidad para 489,9, 651,3 y 815,5 l (17,3, 23 y 28,8 pies cúbicos)
398327Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) (12)12 cajas/gradillaRack de acceso lateralCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
Número de catálogo 1950784
Precio (MXN)
-
Admite:
Tubos
Posiciones:
96/Caja
Tipo de producto:
Cajones deslizantes (tubos)
Para utilizar con (equipo):
792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B

Aumente al máximo la capacidad de almacenamiento de tubos por congelador con las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de 5 puertas interiores), una solución de gradillas para ultracongeladores de cinco puertas interiores. Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.

Las soluciones de gradillas y tubos de congeladores Thermo Scientific™ ofrecen un proceso cómodo y optimizado para aumentar al máximo el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Nuestras soluciones de gradillas se han diseñado para sostener tubos que oscilen entre 200 μl y 5 ml, lo que permite disfrutar de la capacidad máxima de almacenamiento de muestras para los congeladores de cuatro y cinco puertas interiores.

Especificaciones
Fondo (imperial)5,5 in
Fondo (métrico)14 cm
Para utilizar con (equipo)792,9 l (28 pies cúbicos), EXF600, HFU600B
Compatibilidad con congeladores (puertas interiores)5
Altura (imperial)26,3 in
Altura (métrico)66,8 cm
N.º de gradillas6
N.º de gradillas por congelador30
Estantes2 Tiers
Anchura (imperial)9,5 in
Anchura (métrico)24 cm
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
ColorSilver
AdmiteTubos
MaterialStainless Steel
Posiciones96/Caja
Tipo de productoCajones deslizantes (tubos)
FormaRectangular
ApilablesYes
EsterilidadNon-sterile
Unit SizeEach