Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)
Thermo Scientific™

Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlschränke mit 4 Innentüren)

Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Mit unserer Gestell-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit vier Innentüren.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerAufnahmevermögenProdukttypZur Verwendung mit (Geräte)
1950788Röhrchen, 24 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)900 Serie 13CF, TSE240
1950799RöhrchenHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)Forma Serie 88000 und TSU Serie
1950781Röhrchen, 32 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)900 Serie 13CF, TSE240
1950783Röhrchen, 48 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400
1950785Röhrchen, 56 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)900 Serie 28CF, TSE600
1950787Röhrchen, 56 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)Forma Serie 88000 und TSU Serie
1950789Röhrchen, 36 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400
1950790Röhrchen, 42 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)900 Serie 28CF, TSE600
1950791Röhrchen, 42 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)Forma Serie 88000 und TSU Serie
1950793Röhrchen, 16 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)900 Serie 13CF, TSE240
1950795Röhrchen, 24 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400
1950797Röhrchen, 28 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)900 Serie 28CF, TSE600
1950640Mikrotiterplatten, 20 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)900 Serie 13CF, TSE240
1950641Mikrotiterplatten, 30 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)900 Serie 17-23CF, TSE320, TSE400
1950731Röhrchen (1,0 bis 1,4 ml oder 1,8 ml), 35 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)900 Serie 28CF, TSE600
1950642Röhrchen (1,0 bis 1,4 ml oder 1,8 ml), 35 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)Forma Serie 88000 und TSU Serie
1950801Röhrchen, 12 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)Serie EXF und HFU 200, 300, 400 und 600
1950815Röhrchen, 18 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)Serie EXF und HFU 200, 300, 400 und 600
1950817Röhrchen, 21 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)Serie EXF und HFU 200, 300, 400 und 600
1950819Röhrchen, 21 Boxen/RackHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)Revco UxF und HERAfreeze HFU-T
1950525Deepwell PlatesGefrierschrankgestell mit seitlichem Zugang (Mikroplatte/Deepwell)TDE- und TSX-Serie (4 Einschübe)
19505202 in.-BoxenGestell mit seitlichem Zugang (einstellbar)2 in.-Boxen
1950521Boxen (15)Gestell mit seitlichem Zugang (einstellbar)3 in.-Boxen
1950523Mikrotiterplatten (105)Gestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte)PCR-Platten
1950592MikrotiterplattenGestell mit seitlichem Zugang (Mikrotiterplatte)Mikrotiterplatten
920090Boxen (25)Gestell mit Gleiteinschüben2 in.-Boxen
920091Boxen (15)Gestell mit Gleiteinschüben3 in.-Boxen
Katalognummer 1950788
Preis (EUR)
-
Aufnahmevermögen:
Röhrchen, 24 Boxen/Rack
Produkttyp:
Herausziehbarer Einschub (für Röhrchen)
Zur Verwendung mit (Geräte):
900 Serie 13CF, TSE240

Maximieren Sie die Röhrchen-Lagerungskapazität Ihrer Tiefkühlgeräte! Die Thermo Scientific™ Gestelle mit Gleiteinschüben für Röhrchen sind eine Gestell-Lösung zur besonders effizienten Lagerung. Die Gestelle sind für Ultratiefkühlgeräte mit 4 Innentüren geeignet. Zur Verwendung mit Thermo Scientific™ Fläschchen für effiziente Lagerung.

Die Thermo Scientific Gestell- und Röhrchen-Lösungen für Tiefkühlgeräte bieten einen praktischen, optimierten Prozess zur Maximierung der Probenlagerung in Ihrem Labor. Unsere Gestelle sind für die Aufnahme von Röhrchen von 200 μl bis 5.0 ml ausgelegt und bieten dabei für Tiefkühlschränke mit vier oder fünf Innentüren maximale Probenlagerungskapazitäten.

Specifications
Tiefe (angloamerikanisch)5,5 in.
Tiefe (metrisch)14 cm
Zur Verwendung mit (Geräte)900 Serie 13CF, TSE240
Tiefkühlschrank-Kompatibilität (Innentüren)4
Höhe (angloamerikanisch)16,6 in.
Höhe (metrisch)42,2 cm
Anzahl Probengestelle4
Anzahl Gestelle pro Tiefkühlschrank16
Einschübe3 Stufen
Breite (angloamerikanisch)11,9 in.
Breite (metrisch)30,2 cm
FarbeSilber
AufnahmevermögenRöhrchen, 24 Boxen/Rack
Positionen96/Karton
ProdukttypHerausziehbarer Einschub (für Röhrchen)
FormRechteckig
Unit SizeEach