Search
Search
| Número de catálogo | Admite | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) |
|---|---|---|---|
| 1950795 | Tubos, 24 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 |
| 1950799 | Tubos | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU |
| 1950785 | Tubos, 56 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 |
| 1950787 | Tubos, 56 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU |
| 1950788 | Tubos, 24 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 |
| 1950790 | Tubos, 42 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 |
| 1950791 | Tubos, 42 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU |
| 1950793 | Tubos, 16 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 13CF, TSE240 |
| 1950797 | Tubos, 28 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 28CF, TSE600 |
| 1950641 | Microplacas, 30 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | 900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400 |
| 1950642 | Tubos (de 1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 88000 y TSU |
| 1950815 | Tubos, 18 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600 |
| 1950819 | Tubos, 21 cajas/gradilla | Cajones deslizantes (tubos) | Series Revco UxF y HERAFreeze HFU-T |
| 1950726 | Cajas de crioconservación, tubos (de 200 μl a 5 ml) | Cajones deslizantes (tubos) | Series Forma 900, Form 7000, TSE y TSD (modelos de 792,9 l [28 pies cúb.]) |
| 1950525 | Placas de pocillos profundos | Gradilla para congelador de acceso lateral (microplacas/pocillo profundo) | Series TDE y TSX (4 estantes) |
| 1950520 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) | Rack de acceso lateral (ajustable) | Cajas de 5 cm (2 pulg.) |
| 1950521 | Cajas (15) | Rack de acceso lateral (ajustable) | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) |
| 1950523 | Microplacas (105) | Rack de acceso lateral (microplaca) | Placas estándar |
| 1950592 | Microplacas | Rack de acceso lateral (microplaca) | Microplacas |
| 920090 | Cajas (25) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 7,62 cm (2 pulgadas) |
| 920091 | Cajas (15) | Rack de cajones deslizantes | Cajas de 5,08 cm (3 pulg) |
Maximice la capacidad de almacenamiento de tubos por cada congelador mediante las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de cuatro puertas interiores); una solución de gradillas para ultracongeladores de cuatro puertas interiores.Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.
Las soluciones de gradillas y tubos Thermo Scientific ofrecen un proceso cómodo y ágil para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio.Nuestras soluciones de gradillas se han diseñado para sostener tubos que oscilen entre 200 μl y 5 ml, lo que permite disfrutar de la capacidad máxima de almacenamiento de muestras para los congeladores de cuatro y cinco puertas interiores.