Cajas de almacenamiento de cartón para viales criogénicos (color negro), impermeables, 2 pulg
Cajas de almacenamiento de cartón para viales criogénicos (color negro), impermeables, 2 pulg
Cajas de almacenamiento de cartón para viales criogénicos (color negro), impermeables, 2 pulg
Cajas de almacenamiento de cartón para viales criogénicos (color negro), impermeables, 2 pulg
Thermo Scientific™

Cajas de almacenamiento de cartón para viales criogénicos (color negro), impermeables, 2 pulg

Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo ScientificTM, para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColor
1950880Rojo
1950884Negro
1950883Azul
1950882Verde
1950881Amarillo
1950879Rosa
1950878Surtido
Número de catálogo 1950880
Precio (MXN)
-
Color:
Rojo

Almacene una gran variedad de viales y tubos con las cajas de almacenamiento de cartón resistentes al agua Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores o congeladores criogénicos. Disponibles en paquetes de 12; elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.

  • Cajas de cartón duraderas y resistentes al agua con cubiertas para el almacenamiento de muestras
  • Disponible en altura de 5 cm (2 pulg)

Información para pedidos:
Disponibles en paquetes de 12; elija entre amarillo, rosa, rojo, azul, verde o de varios colores. Los divisores de rejilla se venden por separado.

Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in)
Para utilizar con (equipo)Ultracongelador de temperatura ultrabaja
Altura (imperial)2 in
Altura (métrico)5 cm
IncluyeNo incluye separadores
Longitud (imperial)5 in
Longitud (métrico)12,7 cm
Cantidad12/Paq., 12/Caja
Peso (métrico)0,5 kg
Anchura (imperial)5 in
Anchura (métrico)12,7 cm
ColorRojo
MaterialTablero de fibra
FormaCuadrada
TipoCaja de almacenamiento criogénica
Unit SizePack of 12