Enfriadores de circulación ThermoChill II
El producto real puede variar
Enfriadores de circulación ThermoChill II
Enfriadores de circulación ThermoChill II
Thermo Scientific™

Enfriadores de circulación ThermoChill II

Elija estos enfriadores de circulación para un control fiable de la temperatura de líquidos combinado con una capacidad de enfriamiento de hasta 1000 W/3415 BTU.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad de refrigeraciónCaudalComunicacionesTipo de bomba
1971120100001000w13,6 L/minRS232, RS485PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
1971110100001000w5,3 L/minNingunoPD1 (bomba de desplazamiento positivo)
197211010000Hasta 1000 vatios5,3 L/minRS232PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
197211120000Hasta 1000 vatios4,5 L/minRS232PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
197212010000Hasta 1000 vatios13,6 L/minNingunoPD2 (bomba de desplazamiento positivo)
197214010000Hasta 1000 vatios7,6 L/minNingunoMDC1 (bomba centrífuga de accionamiento magnético)
197212120000Hasta 1000 vatios13,6 L/minRS232PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
197221010000Hasta 900 vatios1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar)NingunoPD1 (bomba de desplazamiento positivo)
197221120000Hasta 900 vatios4,5 L/minRS232PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
197222010000Hasta 900 vatios9,4 L/minNingunoPD2 (bomba de desplazamiento positivo)
197222120000Hasta 900 vatios2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar)RS232PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
197224010000Hasta 900 vatios2,0 gpm a 15 psid (7,6 lpm a 1,0 bar)NingunoMDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag)
197214120000Hasta 1000 vatios7,6 L/minRS232MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento magnético)
197224120000Hasta 900 vatios2,0 gpm a 15 psid (7,6 lpm a 1,0 bar)RS232MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag)
Número de catálogo 197112010000
Precio (CLP)
-
Capacidad de refrigeración:
1000w
Caudal:
13,6 L/min
Comunicaciones:
RS232, RS485
Tipo de bomba:
PD2 (bomba de desplazamiento positivo)

Control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 1000 W/3415 BTU.Los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill son una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación con una capacidad de enfriamiento que oscila entre 600 y 2000 vatios.Las innovadoras características del diseño, como las conexiones de fontanería reducidas al mínimo y el filtro de paso total del líquido incorporado, maximizan la fiabilidad del producto.La plataforma ThermoChill, sencilla tanto en diseño como en funcionamiento, ofrecerá años de control fiable de la temperatura del líquido para satisfacer todos los requisitos de las aplicaciones convencionales.

  • Orificio de llenado accesible que facilita el llenado
  • Manómetro en el panel de control para facilitar su lectura
  • Controlador digital intuitivo
  • Las luces indicadoras del controlador se encienden al programar ajustes o cuando se activan las alarmas de temperatura alta o baja
  • Un filtro de paso total extraíble asegura la limpieza del líquido recirculante
  • Rueda con mecanismo de bloqueo para facilitar el desplazamiento de la unidad
  • Comunicaciones digitales RS232 o RS485 opcionales
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadMarca CE y UL.
ComunicacionesRS232, RS485
Frecuencia50Hz
ModeloPD2 ( Bomba de desplazamiento positivo )
Tipo de bombaPD2 (bomba de desplazamiento positivo)
RefrigeranteR134A
Temperatura (valor de referencia)5 Para 30 ° C
Estabilidad de la temperatura±0,1 °C
Tensión115V
Capacidad de refrigeración1000w
Requisitos eléctricos115 V/60 HZ
Caudal13,6 L/min
Unit SizeEach