ThermoChill II Recirculating Chiller
Thermo Scientific™

ThermoChill II Recirculating Chiller

최대 1000W/3415 BTU의 냉각 용량을 통해 안정적인 액체 온도 제어 기능을 제공합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호냉각 용량유량 속도통신펌프 유형
197222120000Up to 900 watts9.4 L/min.RS232PD2 (Positive Displacement Pump)
197111010000Up to 1000 W5.3 L/min.NonePD1 (Positive Displacement Pump)
197112010000Up to 1000 W13.6 L/min.RS232, RS485PD2 (Positive Displacement Pump)
197211010000Up to 1000 watts5.3 L/min.RS232PD1 (Positive Displacement Pump)
197211120000Up to 1000 watts4.5 L/min.RS232PD1 (Positive Displacement Pump)
197212010000Up to 1000 watts13.6 L/min.NonePD2 (Positive Displacement Pump)
197214010000Up to 1000 watts7.6 L/min.NoneMDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump)
197212120000Up to 1000 watts13.6 L/min.RS232PD2 (Positive Displacement Pump)
197221010000Up to 900 watts4.5 L/min.NonePD1 (Positive Displacement Pump)
197221120000Up to 900 watts4.5 L/min.RS232PD1 (Positive Displacement Pump)
197222010000Up to 900 watts9.4 L/min.NonePD2 (Positive Displacement Pump)
197224010000Up to 900 watts7.6 L/min.NoneMDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump)
197214120000Up to 1000 watts7.6 L/min.RS232MDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump)
197224120000Up to 900 watts7.6 L/min.RS232MDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump)
카탈로그 번호 197222120000
제품 가격(KRW)
-
냉각 용량:
Up to 900 watts
유량 속도:
9.4 L/min.
통신:
RS232
펌프 유형:
PD2 (Positive Displacement Pump)

최대 1000W/3415 BTU의 냉각 용량을 통해 안정적인 액체 온도 제어 기능을 제공합니다. Thermo Scientific™ ThermoChill II Recirculating Chiller는 600 ∼ 2000W의 냉각 용량을 자랑하는 소형 재순환 냉각기 제품입니다. 최소화된 배관 연결과 통합된 Full-low 여과기를 특징으로 하는 혁신적인 설계가 제품의 안정성을 극대화합니다. 단순한 설계와 작동 방식이 특징인 이 ThermoChill 플랫폼은 안정적인 액체 온도 제어 기능을 제공해 고객의 기존 요구 사항을 모두 충족시켜줄 것입니다.

  • 접근하기 쉬운 충진포트로 충진이 용이
  • 압력계가 컨트롤 패널에 위치해 바로 확인 가능
  • 직관적인 디지털 컨트롤러
  • 설정을 조정하거나 고온/저온 알람이 발생하면 컨트롤러 표시등이 켜짐
  • 착탈식 Full-low 여과기를 통해 깨끗한 재순환 유체 보장
  • 고정형 바퀴 사용으로 장치 조작이 용이
  • RS232 또는 RS485 디지털 통신 옵션
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 90일 입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for 1 year thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    사양
    인증/적합성CE marked/UL listed
    통신RS232
    연결 유형RS 232
    모델ThermoChill II LR
    펌프 유형PD2 (Positive Displacement Pump)
    냉매R134A
    온도(설정치)-10°C to +30°C
    온도 안정성±0.1°C
    전압230 V
    냉각 용량Up to 900 watts
    전기 요구 사항230 V/50 Hz
    유량 속도9.4 L/min.
    Unit SizeEach