ThermoChill III Recirculating Chiller
Actual product may vary
Thermo Scientific™

ThermoChill III Recirculating Chiller

최대 2000W/6830 BTU의 냉각 용량을 통해 안정적인 액체 온도 제어 기능을 제공합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호냉각 용량유량 속도통신펌프 유형
198132010000Up to 2000 watts13.6 L/min.NonePD2 (Positive Displacement Pump)
198231010000Up to 2000 watts5.3 L/min.NonePD1 (Positive Displacement Pump)
198231120000Up to 2000 watts5.3 L/min.RS232PD1 (Positive Displacement Pump)
198232120000Up to 2000 watts13.6 L/min.RS232PD2 (Positive Displacement Pump)
198234010000Up to 2000 watts7.6 L/min.NoneMDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump)
198234120000Up to 2000 watts7.6 L/min.RS232MDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump)
198221010000Up to 1900 watts4.5 L/min.NonePD1 (Positive Displacement Pump)
198221120000Up to 1900 watts4.5 L/min.RS232PD1 (Positive Displacement Pump)
198222010000Up to 1900 watts9.4 L/min.NonePD2 (Positive Displacement Pump)
198222120000Up to 1900 watts9.4 L/min.RS232PD2 (Positive Displacement Pump)
198224010000Up to 1900 watts7.6 L/min.NoneMDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump)
198224120000Up to 1900 watts7.6 L/min.RS232MDC1 (Mag Drive Centrifugal Pump)
198232010000Up to 2000 watts13.6 L/min.NonePD2 (Positive Displacement Pump)
카탈로그 번호 198132010000
제품 가격(KRW)
-
냉각 용량:
Up to 2000 watts
유량 속도:
13.6 L/min.
통신:
None
펌프 유형:
PD2 (Positive Displacement Pump)

최대 2000W/6830 BTU의 냉각 용량을 통해 안정적인 액체 온도 제어 기능을 제공합니다. Thermo Scientific™ ThermoChill Recirculating Chiller는 600 ∼ 2000W의 냉각 용량을 자랑하는 소형 재순환 냉각기 제품입니다. 최소화된 배관 연결과 통합된 Full-flow 여과기를 특징으로 하는 혁신적인 설계가 제품의 안정성을 극대화합니다. 단순한 설계와 작동 방식이 특징인 이 ThermoChill 플랫폼은 안정적인 액체 온도 제어 기능을 제공해 고객의 기존 요구 사항을 모두 충족시켜줄 것입니다.

  • 접근하기 쉬운 충진포트로 충진이 용이
  • 압력계가 컨트롤 패널에 위치해 바로 확인 가능
  • 직관적인 디지털 컨트롤러
  • 설정을 조정하거나 고온/저온 알람이 발생하면 컨트롤러 표시등이 켜짐
  • 탈착식 Full-low 여과기를 통해 깨끗한 재순환 유체 보장
  • 고정형 바퀴 사용으로 장치 조작이 용이
  • RS232 또는 RS485 디지털 통신 옵션
사양
인증/적합성CE marked/UL listed
통신None
모델ThermoChill III
펌프 유형PD2 (Positive Displacement Pump)
냉매R134A
온도(설정치)5°C to 30°C
온도 안정성±0.1°C
전압208/230 V
냉각 용량Up to 2000 watts
전기 요구 사항208-230 V/60 Hz
유량 속도13.6 L/min.
온도 범위5°C to 30°C
Unit SizeEach