Enfriadores de circulación ThermoChill III
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Enfriadores de circulación ThermoChill III

Control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 2000 W/6830 BTU.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad de refrigeraciónCaudalComunicacionesTipo de bomba
198232010000Hasta 2000 vatios13,6 L/minNingunoPD2 (bomba de desplazamiento positivo)
1981320100002000w13,6 L/minNingunoPD2 (bomba de desplazamiento positivo)
198231010000Hasta 2000 vatios5,3 L/minNingunoPD1 (bomba de desplazamiento positivo)
198231120000Hasta 2000 vatios5,3 L/minRS232PD1 (bomba de desplazamiento positivo)
198232120000Hasta 2000 vatios13,6 L/minRS232PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
198234010000Hasta 2000 vatios7,6 L/minNingunoMDC1 (bomba centrífuga de accionamiento magnético)
198234120000Hasta 2000 vatios7,6 L/minRS232MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento magnético)
198221010000Hasta 1900 vatios1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar)NingunoPD1 (bomba de desplazamiento positivo)
198221120000Hasta 1900 vatios1,2 gpm a 60 psid (4,5 lpm a 4,1 bar)NingunoPD1 (bomba de desplazamiento positivo)
198222010000Hasta 1900 vatios2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar)NingunoPD2 (bomba de desplazamiento positivo)
198222120000Hasta 1900 vatios2,5 gpm a 60 psid (9,4 lpm a 4,1 bar)RS232PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
198224010000Hasta 1900 vatios7,6 L/minNingunoMDC1 (bomba centrífuga de accionamiento magnético)
198224120000Hasta 1900 vatios2,0 gpm a 15 psid (7,6 lpm a 1,0 bar)RS232MDC1 (bomba centrífuga de accionamiento Mag)
Número de catálogo 198232010000
Precio (USD)
-
Capacidad de refrigeración:
Hasta 2000 vatios
Caudal:
13,6 L/min
Comunicaciones:
Ninguno
Tipo de bomba:
PD2 (bomba de desplazamiento positivo)

Control fiable de la temperatura de líquidos con capacidad de enfriamiento de hasta 2000 W/6830 BTU. Los enfriadores de circulación Thermo Scientific™ ThermoChill son una línea compacta de sistemas refrigeradores de circulación con una capacidad de enfriamiento que oscila entre 600 y 2000 vatios. El diseño innovador incluye conexiones de fontanería reducidas al mínimo y un filtro de paso total del líquido incorporado que maximizan la fiabilidad del producto. La plataforma ThermoChill, sencilla tanto en diseño como en funcionamiento, ofrecerá años de control fiable de la temperatura del líquido para satisfacer todos los requisitos de las aplicaciones convencionales.

  • Orificio de llenado accesible que facilita el llenado
  • Manómetro en el panel de control para facilitar su lectura
  • Controlador digital intuitivo
  • Las luces indicadoras del controlador se encienden al programar ajustes o cuando se activan las alarmas de temperatura alta o baja
  • Un filtro de paso total extraíble asegura la limpieza del líquido recirculante
  • Rueda con mecanismo de bloqueo para facilitar el desplazamiento de la unidad
  • Comunicaciones digitales RS232 o RS485 opcionales
Especificaciones
Certificaciones/conformidadMarca CE y UL.
ComunicacionesNinguno
Descripción(100 Cell Divider)
ModeloThermoChill III LR
Tipo de bombaPD2 (bomba de desplazamiento positivo)
RefrigeranteR134A
Temperatura (valor de referencia)De -10 °C a +30 °C
Estabilidad de la temperatura±0,1 °C
Tensión208/230 V
Capacidad de refrigeraciónHasta 2000 vatios
Requisitos eléctricos208-230 V/60 Hz
Caudal13,6 L/min
Intervalo de temperaturaDe -10 °C a +30 °C
Unit SizeEach