Search
Search
| 카탈로그 번호 | 제품 유형 |
|---|---|
| 1R77010-2004 | TriPlus RSH SMART Advanced Liquid, Extended Rail |
| 1R77010-2001 | TriPlus RSH SMART Standard Liquid, Regular Rail |
| 1R77010-2002 | TriPlus RSH SMART 표준 액체 및 헤드스페이스, 정규 레일 |
| 1R77010-2003 | TriPlus™ RSH SMART Advanced Liquid, Regular Rail |
TriPlus RSH SMART 자동시료주입기는 GC 및 GC-MS 응용 분야를 위해 자동화, 성능, 다용도성을 더욱 확장하는 기술 혁신을 한데 모으는 동시에, SMART 소모품 ID 인식 및 사용 추적을 통해 더욱 쉽고 안전한 작업을 보장합니다. 자동화된 고정밀 시료 핸들링을 통해 표준물질/시료 희석, 내부 표준물질 첨가 및 유도체화 작업에 일반적으로 요구되는 수동 작업과 가동 중단 시간이 사라집니다.
SMART 소모품
검증된 SMART 소모품에는 매개변수, 범위 및 사용 내역을 저장하는 고유한 SMART 칩이 장착되어 있어 시린지(syringe)에 이르기까지 시료 전처리의 완전한 추적을 제공합니다.
자동 시린지(syringe) 변경
Automatic Tool Change(ATC) 기능은 시료 전처리 단계 또는 시퀀스 내의 다른 주입 기법을 위한 다른 시린지의 사용을 자동화합니다.
바이알 바닥 감지 기능으로 애플리케이션 범위 확장
바이알 바닥을 정밀하게 감지함으로써 자동시료주입기를 통해 5 μL 정도의 적은 시료량을 정확하게 회수하여, 시료에 제한적인 응용 분야의 데이터 품질을 향상할 수 있습니다.
유연한 액체 시료 처리
최적화된 액체 주입 모드와 맞춤형 시린지 충전 기술은 광범위한 시료 유형과 완전한 GC 주입구 호환성을 지원합니다.
휘발성 물질 분석을 위한 자동 헤드스페이스 주입
고온 기밀(gas-tight) 시린지를 사용하여 GC 주입구에 직접 헤드스페이스 주입을 실시하여 주입량 유연성을 향상시킬 수 있습니다. 최대 300x 10 mL/20 mL 바이알에 이르는 시료 바이알 용량과 시료 인큐베이션 오버랩핑을 이용하여 장시간 무인 작동이 가능합니다.
자동화되고, 용매를 사용하지 않는 SPME
파이버(fiber) 사전 컨디셔닝, 흡착 및 탈착, 파이버(fiber) 세척 등 모든 단계를 정밀하게 제어하여 SPME 응용 분야에서 최고의 성능을 제공합니다. 최적화된 SPME Arrow 설계로 생산성이 향상됩니다. 최적화된 파이버(fiber) 형상을 제공하여, 기존 SPME 대비 10배 우수한 감도, 2배 빠른 추출 시간, 우수한 견고함을 제공합니다.
자동 시료 전처리
TriPlus RSH SMART 자동시료주입기는 다목적 시료 주입 기능과 자동화된 시료 전처리 절차를 결합하여 일반적인 GC-MS 워크플로우의 병목 현상을 제거합니다. 시료 처리 워크플로우 편집 소프트웨어를 통해 시료/표준물질 희석에서 더욱 복잡한 유도체화 프로토콜에 이르기까지 일상적인 작업이 완전히 자동화되고 쉽게 프로그래밍될 수 있습니다.
선택 사항인 1D 바코드 판독기로 생산성 확대
선택 사항인 1D 바코드 판독기를 사용하면 수동으로 시료 정보를 기록하고 추적할 필요가 없으므로 내부 작업을 간소화하고 시간을 절약하며 효율성을 높이고 오류를 줄일 수 있습니다.