Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Lab Quality Bottles with Closure
Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Lab Quality Bottles with Closure
Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Lab Quality Bottles with Closure
Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Lab Quality Bottles with Closure
Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Lab Quality Bottles with Closure
Thermo Scientific™

Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Lab Quality Bottles with Closure

액체를 보관, 운반 및 처리하는 데 사용되는 신뢰성이 높은 실험용 병으로, 장기간의 까다로운 실험실 작업을 위해 특별히 설계되었습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)마개 크기제품 사이즈
2002-0006175 mL24 mmCase of 72
2002-91254 mL13 mmCase of 72
2002-9125PK
2002-9125으로도 사용됨
4 mL13 mmPack of 12
2002-90258 mL20 mmCase of 72
2002-9025PK
2002-9025으로도 사용됨
8 mL20 mmPack of 12
2002-905015 mL20 mmCase of 72
2002-9050PK15 mL20 mmPack of 12
2002-000130 mL20 mmCase of 72
2002-0001PK30 mL20 mmPack of 12
2002-000260 mL20 mmCase of 72
2002-0002PK
2002-0002으로도 사용됨
60 mL20 mmPack of 12
2002-0004125 mL24 mmCase of 72
2002-0004PK
2002-0004으로도 사용됨
125 mL24 mmPack of 12
2002-0006PK
2002-0006으로도 사용됨
175 mL24 mmPack of 12
2002-0008250 mL24 mmCase of 72
2002-0008PK
2002-0008으로도 사용됨
250 mL24 mmPack of 12
2002-9016500 mL38-430 mmCase of 48
2002-9016PK500 mL38-430 mmPack of 12
2002-0016500 mL28 mmCase of 48
2002-0016PK
2002-0016으로도 사용됨
500 mL28 mmPack of 12
2002-00321 L38-430 mmCase of 24
2002-0032PK1 L38-430 mmPack of 6
카탈로그 번호 2002-0006
제품 가격(KRW)
143,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
168,000
할인액 25,000 (15%)
Case of 72
용량(미터법):
175 mL
마개 크기:
24 mm
Unit Size:
Case of 72
제품 가격(KRW)
143,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
168,000
할인액 25,000 (15%)
Case of 72

대단히 안정적이고 내구성이 우수한 Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Lab Quality Bottles with Closure를 이용하여 액체를 보관, 운반 및 포장하십시오. 이 반경질, 반투명 범용 병은 특별히 장기간의 까다로운 실험실 작업을 위해 설계되었으며 훌륭한 내화학성을 제공합니다.

  • 실험실에서 다용도로 활용되는 필수 병
  • 벽이 균일하여 내구성이 우수하기 때문에 잘 깨지거나 구멍이 생기지 않음
  • 최대 -100°C (-149°F)까지 냉동고에서 사용 가능
  • 주름을 형성하여 누액을 발생시키거나 시약을 오염시킬 수 있는 라이너(liner)의 사용없이 라이너리스(linerless) 폴리프로필렌 마개를 사용하여 누액 방지 성능 우수
  • 누액 방지†

보증: 90일
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다. † 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
사양
ACT LabelYes
용량6 oz., 175 mL
용량(영국식 단위)6 oz.
인증/적합성Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
마개 색상Natural
마개 라이너Unlined
마개 재질Polypropylene
마개 크기24 mm
마개 유형Screw Cap
설명Lab Quality Narrow-Mouth Bottle
직경(미터법)54 mm
직경(미터법) 내부 넥18 mm
높이(영국식 단위)4.92 in.
높이(미터법)125 mm
넥 마감24 mm
케이스당 수72
팩당 수12
제품 유형Laboratory Bottle
형상Round
마개 디스펜싱을 통해No
용량(미터법)175 mL
Closure IncludedYes
색상Translucent
물질HDPE
마우스Narrow
멸균Non-sterile
Unit SizeCase of 72

자주 묻는 질문(FAQ)

I need a polypropylene product but all I can find is polypropylene copolymer. What‘s the difference?

At the molecular level, polypropylene copolymer consists of a pattern of co-polymerized ethylene and propylene monomer “units” and so in some ways could be considered a “mixture” of polyethylene and polypropylene. It was created in order to combine some of the ideal properties of each; i.e., the high-temperature warping resistance of polypropylene and the low-temperature brittleness resistance of polyethylene. The polymer industry's standard nomenclature for this material is polypropylene copolymer. In common parlance, however, “polypropylene” can often refer to copolymer (PPCO) as well as “pure” polypropylene (homopolymer, PP or PPHO) consisting entirely of propylene monomers. Many of the product molds we use for PPCO items were set up to stamp a “PP” material specification on the base, which can be misleading. Our specification sheets and compliance certificates, however, always accurately identify the material in question.

Why are your Nalgene containers and caps always different materials?

In order to function as a leakproof system without a liner (one of the key advantages of our laboratory and packaging products), the surfaces of the container and closure that meet and push together when tightened must be dissimilar materials with different hardnesses. Even our polypropylene copolymer (PPCO) bottles with polypropylene homopolymer (PP) bottles are different enough to function properly. On some larger carboy products, this difference cannot be sufficiently maintained so a pliable thermoplastic elastomer (TPE) gasket is added for proper leakproof seal function.