Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure: 고압 멸균 가능(autoclavable)
Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure: 고압 멸균 가능(autoclavable)
Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure: 고압 멸균 가능(autoclavable)
Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure: 고압 멸균 가능(autoclavable)
Thermo Scientific™

Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure: 고압 멸균 가능(autoclavable)

Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure를 이용하여 탁월한 내화학성과 내용물이 있거나 없는 상태에서의 고압 멸균이 필요한 실험실 작업을 수행하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)마개 크기제품 사이즈
2006-000130 mL20 mmCase of 72
2006-91254 mL13 mmCase of 72
2006-9125PK
2006-9125으로도 사용됨
4 mL13 mmPack of 12
2006-90258 mL20 mmCase of 72
2006-9025PK
2006-9025으로도 사용됨
8 mL20 mmPack of 12
2006-905015 mL20 mmCase of 72
2006-9050PK
2006-9050으로도 사용됨
15 mL20 mmPack of 12
2006-000260 mL20 mmCase of 72
2006-0002PK
2006-0002으로도 사용됨
60 mL20 mmPack of 12
2006-0004125 mL24 mmCase of 72
2006-0004PK
2006-0004으로도 사용됨
125 mL24 mmPack of 12
2006-0008250 mL24 mmCase of 72
2006-0008PK
2006-0008으로도 사용됨
250 mL24 mmPack of 12
2006-0016500 mL28 mmCase of 48
2006-0016PK
2006-0016으로도 사용됨
500 mL28 mmPack of 12
2006-00321 L38-430 mmCase of 24
2006-0032PK
2006-0032으로도 사용됨
1 L38-430 mmPack of 6
2006-0001PK
2006-0001으로도 사용됨
30 mL20 mmPack of 12
카탈로그 번호 2006-0001
제품 가격(KRW)
80,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
94,000
할인액 14,000
Case of 72
용량(미터법):
30 mL
마개 크기:
20 mm
Unit Size:
Case of 72
제품 가격(KRW)
80,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
94,000
할인액 14,000
Case of 72

Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth PPCO Bottles with Closure를 이용하여 탁월한 내화학성과 내용물이 있거나 없는 상태에서의 고압 멸균이 필요한 실험실 작업을 수행하십시오. 이 폴리프로필렌 중합폴리머 병은 반투명하여 내용물이 쉽게 보입니다.

  • 주름을 형성하거나 시약이 새거나 시약을 오염시킬 수 있는 라이너를 사용하지 않고 라이너리스 캡을 사용하므로 누액 방지† 성능이 우수
  • 고압 멸균 가능(autoclavable)

참고:

고압 멸균(autoclave)에 앞서 나사산(threads)의 체결을 완전히 풀거나 캡을 제거하십시오.

 

Nalgene LDPE, HDPE, PP, PMP 용기는 장기 보관 용도로 사용이 가능하지만 직사광선에 노출되어서는 안 됩니다.

보증: 90일
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다. † 누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 대해 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2 psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
사양
오토클레이브 가능Autoclavable
용량1 oz., 30 mL
용량(영국식 단위)1 oz.
인증/적합성Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
마개 색상Natural
마개 라이너Unlined
마개 재질Polypropylene
마개 크기20 mm
마개 유형Screw Cap
설명Autoclavable Narrow-Mouth Bottle
직경(미터법)34 mm
직경(미터법) 내부 넥14 mm
일회용Reusable
높이(영국식 단위)2.4 in.
높이(미터법)61 mm
넥 마감20 mm
케이스당 수72
팩당 수12
제품 유형Narrow Mouth Bottle
형상Round
마개 디스펜싱을 통해No
용량(미터법)30 mL
Closure IncludedYes
색상Translucent
물질PPCO
마우스Narrow
멸균Non-sterile
Unit SizeCase of 72

자주 묻는 질문(FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.

Why are your Nalgene containers and caps always different materials?

In order to function as a leakproof system without a liner (one of the key advantages of our laboratory and packaging products), the surfaces of the container and closure that meet and push together when tightened must be dissimilar materials with different hardnesses. Even our polypropylene copolymer (PPCO) bottles with polypropylene homopolymer (PP) bottles are different enough to function properly. On some larger carboy products, this difference cannot be sufficiently maintained so a pliable thermoplastic elastomer (TPE) gasket is added for proper leakproof seal function.