Vial headspace de vidrio, cuello largo de rosca, transparente

Vial headspace de vidrio, cuello largo de rosca, transparente

Fondo plano o redondeado.
Have Questions?
Número de catálogoVolumen (métrico)Estilo de la base
20090796
también denominado 20 09 0796
21,2 mlFondo plano
Número de catálogo 20090796
también denominado 20 09 0796
Precio (USD)
-
Volumen (métrico):
21,2 ml
Estilo de la base:
Fondo plano
  • Cuello para encapsular
  • Fondo plano
  • Cuello largo
  • Vidrio
  • Transparente
Especificaciones
Estilo de la baseFondo plano
Tamaño del tapónND20
Para utilizar con (aplicación)Headspace
Altura (métrico)75,5mm
Estilo de cuelloCuello para encapsular
Tipo de empaquetadoCleanPack, caja de polipropileno
Volumen residual (métrico)<800 µl
Volumen de trabajo (métrico)20 ml
ColorTransparente
Diámetro exterior (imperial)22,5 mm
Marking SpotNo
MaterialVidrio
Cantidad100
Volumen (métrico)21,2 ml
Unit SizePack of 100