Partículas de polímero uniformes Duke Standards™ serie 2000
Thermo Scientific™

Partículas de polímero uniformes Duke Standards™ serie 2000

Analice materiales con un amplio intervalo de tamaños mediante difracción láser u otros métodos con partículas de polímero uniformes que imitan partículas reales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)
2014A14 μm
2005ATS
también denominado 2005A
5 μm
2006A6 μm
2007A7 μm
2008A8 μm
2009A9 μm
2010A10 μm
2011A11 μm
2015A15 μm
2020A20 μm
2025A25 μm
2030A30 μm
2040A40 μm
Número de catálogo 2014A
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
14 μm
Analice materiales con un amplio intervalo de tamaños mediante difracción láser u otros métodos con partículas de polímero uniformes Thermo Scientific™ Duke Standards™ serie 2000, unas partículas DVB de poliestireno trazables al NIST™ con distribuciones de tamaños más amplias que imitan partículas reales y presentan un mejor rendimiento en instrumentos de tipo difracción láser. Estas partículas satisfacen la necesidad de patrones de tamaño trazables al NIST con distribuciones ligeramente más amplias que nuestros patrones de tamaño monodispersos de la serie 3000/4000. La mayor amplitud de la distribución dispersa la luz a través de una gama de detectores, lo cual produce una medición más repetible.
Características:
  • El material se compone de poliestireno entrecruzado con divinilbenceno, lo que otorga a la partícula una buena durabilidad y estabilidad química.
  • El polímero tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 ºC).
  • Las partículas se envasan en forma de suspensión acuosa en viales de 15 ml con punta de cuentagotas.
  • Excelente para el uso con cualquier aplicación que requiera un patrón de tamaño trazable al NIST con una desviación estándar muy reducida.
Especificaciones
AditivoContiene trazas de surfactante.
IncluyeHoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), Certificado de calibración y trazabilidad a NIST
Densidad de las partículas1,05 g/cm³
Cantidad15 ml
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaños = 1,4 µm, 9,8 % CV
Estabilidad= 24 meses
ColorBlanco o incoloro
Diámetro (métrico)14 μm
Para utilizar con (aplicación)Aplicaciones de desviación estándar de reducido tamaño
MaterialPoliestireno-divinilbenceno (PS-DVB)
Tipo de productoPatrón de tamaño de partículas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Guarde el producto a temperatura ambiente o manténgalo refrigerado. Cierre perfectamente el frasco para evitar la contaminación.