Frascos cuadrados de polipropileno copolímero Nalgene™
Frascos cuadrados de polipropileno copolímero Nalgene™
Frascos cuadrados de polipropileno copolímero Nalgene™
Frascos cuadrados de polipropileno copolímero Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos cuadrados de polipropileno copolímero Nalgene™

Medición y dispensación sencillas con los frascos cuadrados de boca estrecha de PPCO translúcido, con bocas más anchas que los frascos convencionales de boca estrecha.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
2016-006060mL24mm
2016-003030 ml20mm
2016-0125125 mlDe 38 a 430 mm
2016-0250250 mlDe 38 a 430 mm
2016-0500500 mlDe 38 a 430 mm
2016-10001 lDe 38 a 430 mm
Número de catálogo 2016-0060
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
60mL
Tamaño del tapón:
24mm

Medición y dispensación sencillas con los frascos cuadrados de boca estrecha de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón, con bocas más anchas que los frascos convencionales de boca estrecha. Estos frascos de copolímero de polipropileno están graduados, son esterilizables en autoclave repetidas veces, translúcidos y resistentes a alcoholes y bases. Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.

  • Las bocas son más anchas que las de los frascos de boca estrecha convencionales
  • Frascos translúcidos que permiten ver el nivel del líquido
  • Útiles entre 0 y 135°C (32 y 275°F)
  • Con graduaciones moldeadas y sistema de vertido antigoteo para facilitar las mediciones y la administración

Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†

Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.

Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad2 oz, 60 ml
Capacidad (imperial)2 oz
Certificaciones/conformidadUSP Clase VI; FDA - 21 CFR
Color del tapónNatural, translúcido
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón24mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco cuadrados de boca estrecha
Diámetro (imperial)1,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial)0.7 pulg
Diámetro (métrico)41mm
Diámetro interior del cuello (métrico)18mm
GraduacionesSí
Altura (imperial)3,3 in
Altura (métrico)83mm
IncluyeTapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas
N.º por caja72
N.° por paquete12
Tipo de productoFrascos cuadrados de boca estrecha
FormaCuadrada
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)1,61 in
Capacidad (métrico)60mL
Closure IncludedSí
ColorNatural translúcido
GraduatedSí
Materialpolipropileno
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 72

Preguntas frecuentes

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.