Frascos cuadrados de HDPE de boca estrecha Nalgene™ con tapón
Frascos cuadrados de HDPE de boca estrecha Nalgene™ con tapón
Frascos cuadrados de HDPE de boca estrecha Nalgene™ con tapón
Frascos cuadrados de HDPE de boca estrecha Nalgene™ con tapón
Frascos cuadrados de HDPE de boca estrecha Nalgene™ con tapón
Thermo Scientific™

Frascos cuadrados de HDPE de boca estrecha Nalgene™ con tapón

Ahorre espacio con estos frascos cuadrados de boca estrecha de HDPE son resistentes a roturas y a productos químicos, además de ofrecerse a un precio económico para una amplia gama de usos de laboratorio.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapón
2018-0125125 ml38-430
2018-003030 ml20mm
2018-006060 ml24 mm
2018-0250250 ml38-430
2018-10001 l38-430
Número de catálogo 2018-0125
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
125 ml
Tamaño del tapón:
38-430

Los frascos cuadrados de polietileno de alta densidad (PEAD) incluyen graduaciones moldeadas y sistema de vertido antigoteo para facilitar las mediciones y la administración.

La forma cuadrada que ahorra espacio se combina con la resistencia química.

  • Fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) translúcido A prueba de fugas† pero no esterilizables en autoclave Las bocas son más anchas que las de los frascos de boca estrecha convencionales Forma cuadrada que ahorra espacio en los estantes Utilizables hasta -100°C (-148°F)
  • No esterilizables en autoclave

Tapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas†

Los recipientes de polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno de alta densidad (PEAD), polipropileno (PP) y polimetilpenteno (PMP) de Nalgene se pueden utilizar para almacenamiento a largo plazo, pero no deben exponerse a la luz ultravioleta.

† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.

Especificaciones
ACT LabelSí
Esterilizables en autoclaveNo esterilizable en autoclave
Capacidad125 ml (4 oz)
Capacidad (imperial)4 oz
Certificaciones/conformidadUSP Clase VI, FDA - 21 CFR
Color del tapónNatural, translúcido
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón38-430
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco cuadrados de boca estrecha
Diámetro (imperial)2,1 in
Diámetro interior del cuello (imperial)1,1 in
Diámetro (métrico)53 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)28 mm
GraduacionesSí
Altura (imperial)4.3 pulg
Altura (métrico)109 mm
IncluyeTapones de rosca de polipropileno a prueba de fugas
Tipo de productoFrascos cuadrados de boca estrecha
Cantidad12/Cs.
FormaCuadrada
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)2,12 in
Capacidad (métrico)125 ml
Closure IncludedSí
ColorNatural, translúcido
GraduatedSí
MaterialPolietileno de alta densidad (HPDE)
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 72