Samco™ General-Purpose Transfer Pipette
Thermo Scientific™

Samco™ General-Purpose Transfer Pipette

벌브가 내장되어 있어 마개로 막을 필요가 없는 이 범용 홀피펫을 이용하여 교차 오염을 방지하십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)멸균벌브 드로우(미터법)포장 유형제품 사이즈
202-1S7.7 mLSterile3.5 mLIndividually Wrapped 500/PkCase of 4000
2027.7 mLNon-sterile3.5 mLBulk 500/PkCase of 5000
202-1SPK
202-1S으로도 사용됨
7.7 mLSterile3.5 mLIndividually Wrapped 500/PkPack of 500
202-20S7.7 mLSterile3.5 mL20/Bag, 25 Bags/Pk, 8 Pks/Cs.Case of 4000
2048.6 mLNon-sterile6.0 mLBulk 400/PkCase of 4000
204-20S8.6 mLSterile6.0 mL20/Bag, 400/PkCase of 3200
204-20SPK
204-20S으로도 사용됨
8.6 mLSterile6.0 mL20/Bag, 400/PkPack of 400
2731.8 mLNon-sterile0.9 mLBulk 500/PkCase of 4000
273PK
273으로도 사용됨
1.8 mLNon-sterile0.9 mLBulk 500/PkPack of 500
335-117.5 mLNon-sterile2.8 mLBulk 400/PkCase of 4000
273-1S1.8 mLSterile0.9 mLIndividually Wrapped 500/PkCase of 4000
273-20S1.8 mLSterile0.9 mL20/Bag, 500/PkEach
335-1S7.5 mLSterile2.8 mLIndividually Wrapped 400/PkEach
3364.9 mLNon-sterile1.8 mLBulk 500/PkCase of 5000
336-1S4.9 mLSterile1.8 mLIndividually Wrapped 500/PkCase of 4000
336-20S4.9 mLSterile1.8 mL20/Bag, 500/PkEach
691TS
691으로도 사용됨
9.5 mLNon-sterile6.2 mLBulk 250/PkCase of 2500
691TSPK
691으로도 사용됨
9.5 mLNon-sterile6.2 mLBulk 250/PkPack of 250
691-1S9.5 mLSterile6.2 mLIndividually Wrapped 250/PkCase of 2000
691-20S9.5 mLSterile6.2 mL20/Bag, 400/PkCase of 3200
325-111.05 mLNon-sterile1.05 mLBulk 500/PkEach
334-113.1 mLNon-sterile2.2 mLBulk, 400/Pk.Each
13711994.9 mLNonsterile1.8 mLBulk 500/PackPack of 500
카탈로그 번호 202-1S
제품 가격(KRW)
1,136,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
1,336,000
할인액 200,000 (15%)
Case of 4000
부피(미터법):
7.7 mL
멸균:
Sterile
벌브 드로우(미터법):
3.5 mL
포장 유형:
Individually Wrapped 500/Pk
Unit Size:
Case of 4000
제품 가격(KRW)
1,136,000
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
1,336,000
할인액 200,000 (15%)
Case of 4000
벌브가 내장되어 있어 마개로 막거나 포장 및 고압살균이 필요 없는 Thermo Scientific™ Samco™ General-Purpose Transfer Pipette을 이용하여 교차 오염을 방지하십시오. Samco 홀피펫은 깨지지 않는 무독성 폴리에틸렌 소재로 제작됩니다. 표면 친화성이 낮아서 결합에 의한 세포와 귀중한 단백질의 손실을 줄여 줍니다. 액화 질소로 냉동하거나 가열 밀봉을 통해 보관할 수 있습니다.
권장 용도:

조직 배양 및 응용, 혈청 및 혈장의 일상적인 시료 채취, 혈액 배양, 소변 분석

책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

사양
벌브 드로우(미터법)3.5 mL
설명General Purpose Transfer Pipettes, Standard Bulb, 7.7mL
직경(미터법) 외부7.9 mm
Drops/mL21
눈금이 있음No
포장 유형Individually Wrapped 500/Pk
일회용Single-use
길이(미터법)15.6 cm
물질LDPE
멸균Sterile
유형General Purpose Transfer Pipet
부피(미터법)7.7 mL
Unit SizeCase of 4000