Pierce™ Monomeric Avidin Agarose
Pierce™ Monomeric Avidin Agarose
Thermo Scientific™

Pierce™ Monomeric Avidin Agarose

Thermo Scientific Pierce Monomeric Avidin Agaroseは、ビオチン化タンパク質、ペプチド、およびその他の分子の精製に最適です。Monomeric詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
2026710 mL
202285 mL
製品番号(カタログ番号) 20267
価格(JPY)
122,800
キャンペーン価格
Ends: 27-Mar-2026
204,800
割引額 82,000 (40%)
Each
お問い合わせください ›
数量:
10 mL
一括またはカスタム形式をリクエストする
Thermo Scientific Pierce Monomeric Avidin Agaroseは、ビオチン化タンパク質、ペプチド、およびその他の分子の精製に最適です。

Monomeric Avidin Agaroseの特長:

非変性—穏やかな溶出条件でビオチン化産物を精製(2 mMフリービオチン)
再利用可能—Monomeric Avidin Agaroseは10回以上の再生および再利用が可能で、ビオチン結合能の損失はわずか(再生1回あたり約 2.5%減少)
特異的—高いビオチン結合特異性と、ネイティブアビジンの非特異的結合を低く保持
柔軟—さまざまな生理的バッファー中でサンプルを結合し、0.1 Mグリシン、または2 mMビオチンとの競合のいずれかにより溶出
優れた結合能—レジン1 mLあたり1.2 mg超のビオチン化BSAを結合

固定された単量体アビジンタンパク質は、高い特異性と中程度の親和性でビオチンと結合するため、非ビオチン分子を洗浄してから、結合したビオチン標識分子を2 mMビオチン(リン酸緩衝生理食塩水(PBS)に溶解)を使用して競合的に溶出できます。この手法は、ビオチン化タンパク質の精製においてもっとも穏やかな溶出条件を提供し、従来のアビジンおよびストレプトアビジン法に伴う汚染やその他の問題を回避します。その後、0.1 Mグリシンを使用してカラムから残留している結合ビオチンを除去することで、他のビオチン化サンプルとの結合能を損なうことなく単量体アビジンカラムを再生できます。

一般的なアビジンまたはストレプトアビジンの場合、ビオチン結合アフィニティー(Kd = 10-15 M)が非常に高いため、これらの従来の培地を用いた精製では、pH 1.5の8 Mグアニジン・HClや還元SDS-PAGEサンプルローディングバッファーでの煮沸などの溶出のための変性条件が必要です。このような過酷な溶出条件では一般的に、目的のビオチン化タンパク質に対する悪影響に加えて、無関係のタンパク質(すなわちアビジンやストレプトアビジンのサブユニット)がレジンから揮散したり、目的の精製産物と共溶出します。一方、アビジンをサブユニットモノマーとしてレジン(クロスリンクアガロースビーズやUltraLink Resinなど)に結合させると、ビオチンに対する特異性は保持されますが、ビオチン結合アフィニティーはその後の溶出に適したレベル(Kd = 10-8M)まで低下します。

関連製品
Pierce™ Monomeric Avidin Agarose Kit, 2 mL
Pierce™ Monomeric Avidin UltraLink™ Resin
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
カラムタイプアフィニティー、アガロースレジン
フォーマットBottle
数量10 mL
固定相アビジン
ターゲットビオチンタグ付き分子
容量(メートル法)≥1.2 mg Biotinylated BSA Binding per mL Resin
製品ラインPierce
タイプ樹脂
Unit SizeEach
組成および保存条件
製品を受け取り後、4℃で保存。製品は室温で出荷されます。