Puntas de pipeta con barrera ART™, en gradilla con bisagras
Puntas de pipeta con barrera ART™, en gradilla con bisagras
Puntas de pipeta con barrera ART™, en gradilla con bisagras
Thermo Scientific™

Puntas de pipeta con barrera ART™, en gradilla con bisagras

Lleve a cabo el pipeteo con exactitud y uniformidad con las puntas de pipeta de barrera en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)ModeloFormatoEstilo de puntaFormato
2069-05-HRPK200 µlART 200Gradilla con bisagrasRetención bajaPack of 960
2139-HR10 μlART 10Gradilla con bisagrasCompatibilidad universalCase of 4800
2139-HRPK10 μlART 10Gradilla con bisagrasCompatibilidad universalPack of 960
2139-05-HR10 μlART 10Gradilla con bisagrasRetención bajaCase of 4800
2139-05-HRPK10 μlART 10Gradilla con bisagrasRetención bajaPack of 960
2149E-HR10 μlART 10Gradilla con bisagrasUltramicroCase of 4800
2149E-HRPK10 μlART 10Gradilla con bisagrasUltramicroPack of 960
2149E-05-HR20 µlART 20E Ultra-microGradilla con bisagrasUltramicroCase of 4800
2149E-05-HRPK20 µlART 20E Ultra-microGradilla con bisagrasUltramicroPack of 960
2149P-HR20 µlART 20PGradilla con bisagrasCompatibilidad universalCase of 4800
2149P-HRPK20 µlART 20PGradilla con bisagrasCompatibilidad universalPack of 960
2149P-05-HR20 µlART 20PGradilla con bisagrasRetención bajaCase of 4800
2149P-05-HRPK
también denominado 2149P-05-HR
20 µlART 20PGradilla con bisagrasRetención bajaPack of 960
2065-HR100 µlART 100Gradilla con bisagrasCompatibilidad universalCase of 4800
2065-HRPK100 µlART 100Gradilla con bisagrasCompatibilidad universalPack of 960
2065E-HR100 µlART 100EGradilla con bisagrasCompatibilidad universalCase of 4800
2065E-HRPK100 µlART 100EGradilla con bisagrasCompatibilidad universalPack of 960
2065E-05-HR100 µlART 100EGradilla con bisagrasRetención bajaCase of 4800
2065E-05-HRPK100 µlART 100EGradilla con bisagrasRetención bajaPack of 960
2069-HR200 µlART 200Gradilla con bisagrasCompatibilidad universalCase of 4800
2069-HRPK200 µlART 200Gradilla con bisagrasCompatibilidad universalPack of 960
2069-05-HR200 µlART 200Gradilla con bisagrasRetención bajaCase of 4800
2070-HR300 μlBarrera ARTRackCompatibilidad universalCase of 4800
2070-HRPK300 μlBarrera ARTRackCompatibilidad universalPack of 960
2070-05-HR300 μlBarrera ARTRackRetención bajaCase of 4800
2070-05-HRPK300 μlBarrera ARTRackRetención bajaPack of 960
2179-HR1000 μlART 1000XLGradilla con bisagrasCompatibilidad universalCase of 3072
2179-HRPK1000 μlART 1000XLGradilla con bisagrasCompatibilidad universalPack of 768
Número de catálogo 2069-05-HRPK
Precio (EUR)
135,96
Pack of 960
Volumen (métrico):
200 µl
Modelo:
ART 200
Formato:
Gradilla con bisagras
Estilo de punta:
Retención baja
Unit Size:
Pack of 960
Precio (EUR)
135,96
Pack of 960
A diferencia de las puntas con filtro estándar, las puntas de pipeta de barrera en gradillas con bisagras Thermo Scientific™ ART™ se cierran cuando se exponen a posibles sustancias contaminantes. Las puntas de pipeta de los insertos para recarga se fijan con seguridad a las gradillas con bisagras reutilizables y respetuosas con el medio ambiente medio ambiente. Las cubiertas pueden usarse como bisagras fijas o totalmente extraíbles. El cierre de bloqueo evita la contaminación conservando las puntas estériles restantes y ofrece un manejo fácil con una sola mano. Las gradillas con bisagras ART están disponibles con un volumen de retención bajo, MicroPoint, longitud extendida y otras especialidades.
Características:
  • Gradillas con bisagras apilables que ahorran espacio en su laboratorio
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno

Recomendada para:

  • Manejo de líquidos
  • Biología molecular
  • PCR
  • Biotecnología
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Declaraciones de limpiezaSin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
DescripciónMicroPoint, en gradilla con bisagras, baja retención
Longitud (imperial)2.32 pulg
Longitud (métrico)5.88 cm
ModeloART 200
filtradas porCon filtro
Fit for PurposeSterile and PCR Ready
Para utilizar con (equipo)Universal Fit
FormatoGradilla con bisagras
Línea de productosART
EsterilidadEstéril
Estilo de puntaRetención baja
Volumen (métrico)200 µl
Unit SizePack of 960