Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Economy Bottle
Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Economy Bottle
Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Economy Bottle
Thermo Scientific™

Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Economy Bottle

통상적인 가벼운 작업에 적합한 이 경제적인 HDPE 시약병을 이용하여 완충액 및 벤치 시약 등 시약과 일상적으로 사용하는 용액을 넣으십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)마개 크기
2089-0008250 mL24 mm
2089-000260 mL20 mm
2089-0004125 mL24 mm
2089-0016500 mL28 mm
2089-00321 L38-430 mm
카탈로그 번호 2089-0008
제품 가격(KRW)
81,000
Case of 72
용량(미터법):
250 mL
마개 크기:
24 mm
제품 가격(KRW)
81,000
Case of 72

기본 Nalgene Lab Quality Bottle을 경량화시킨 Thermo Scientific™ Nalgene™ Narrow-Mouth HDPE Economy Bottle을 이용하여 완충액 및 벤치 시약 등 시약과 일상적으로 사용하는 용액을 넣으십시오. 통상적인 가벼운 작업에 적합한 이 고밀도 폴리에틸렌 병은 누액 방지†를 보장합니다.

특징:
  • 경제적이고 재사용 가능
  • 반투명하여 액체 수위를 쉽게 확인
  • 주름으로 인해 시약이 새거나 오염될 소지가 있는 라이너가 없는 라이너리스 뚜껑을 사용해 누액 방지 성능이 우수
  • 포함:

    폴리프로필렌 스크류 뚜껑

    참고:

    Nalgene LDPE, HDPE, PP, PMP 용기는 장기 보관 용도로 사용이 가능하지만 직사광선에 노출되어서는 안 됩니다.

    br />“누액 방지”라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    누액 방지라는 용어는 다음 기준을 충족하는 Thermo Scientific Nalgene 제품에 적용됩니다. a) 마개의 크기가 100mm보다 작은 병/플라스크/깔때기 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 2분간 2psig의 공기압을 가했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. b) 100mm보다 큰 병/깔때기/플라스크 마개 시스템에 물을 채우고 뒤집은 후 15분간 유지했을 때 물이 새어 나오지 않습니다. 참고: 다른 액체로 동일한 테스트를 실시할 경우 결과는 달라질 수 있습니다. 안전한 사용을 위해 고객 각자의 계획된 사용 조건에서 Thermo Scientific Nalgene 병 및 마개 테스트를 수행할 것을 권장합니다. Thermo Scientific Nalgene 제품은 해당 Nalgene 마개와 함께 사용할 때 주변 온도와 압력에서 누액이 방지됩니다.
    사양
    ACT LabelYes
    오토클레이브 가능Not Autoclavable
    용량8 oz., 250 mL
    용량(영국식 단위)8 oz.
    인증/적합성Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
    마개 색상Natural
    마개 라이너Unlined
    마개 재질Polypropylene
    마개 크기24 mm
    마개 유형Screw Cap
    설명Narrow-Mouth Economy Bottle
    직경(미터법)61 mm
    직경(미터법) 내부 넥18 mm
    일회용Reusable
    높이(영국식 단위)5.23 in.
    높이(미터법)133 mm
    넥 마감24 mm
    케이스당 수72
    팩당 수72
    제품 유형Narrow Mouth Economy Bottle
    형상Round
    마개 디스펜싱을 통해No
    폭(영국식 단위)2.4 in.
    용량(미터법)250 mL
    Closure IncludedYes
    색상Translucent
    GraduatedNo
    물질HDPE
    마우스Narrow
    멸균Non-sterile
    Unit SizeCase of 72

    자주 묻는 질문(FAQ)

    Why are your Nalgene containers and caps always different materials?

    In order to function as a leakproof system without a liner (one of the key advantages of our laboratory and packaging products), the surfaces of the container and closure that meet and push together when tightened must be dissimilar materials with different hardnesses. Even our polypropylene copolymer (PPCO) bottles with polypropylene homopolymer (PP) bottles are different enough to function properly. On some larger carboy products, this difference cannot be sufficiently maintained so a pliable thermoplastic elastomer (TPE) gasket is added for proper leakproof seal function.