Frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Nalgene™
Frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Nalgene™
Frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Nalgene™
Frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Nalgene™
Thermo Scientific™

Frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Nalgene™

Utilice los frascos HDPE de boca estrecha fluorado con tapón, fluorado por dentro y por fuera para mejorar las propiedades de barrera y reducir la adsorción e infiltración de disolventes, una alternativa económica a los recipientes de fluoropolímero.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapónFormato
2097-00052 lDe 38 a 430 mmCase of 6
2097-0008250 ml24 mmCase of 72
2097-0016500 mL28 mmCase of 48
2097-0016PK
también denominado 2097-0016
500 mL28 mmPack of 12
2097-00321 lDe 38 a 430 mmCase of 24
2097-0032PK
también denominado 2097-0032
1 lDe 38 a 430 mmPack of 6
2097-00104 L38-430 mmCase of 6
2097-0010PK
también denominado 2097-0010
4 L38-430 mmEach
Número de catálogo 2097-0005
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
2 l
Tamaño del tapón:
De 38 a 430 mm
Unit Size:
Case of 6

Los frascos y garrafones de polietileno de alta densidad (PEAD) fluorado Thermo Scientific Nalgene se pueden utilizar con la mayoría de ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos.

La fluoración de estos frascos de PEAD ofrece una alternativa económica a los costosos recipientes de fluoropolímero.

  • A prueba de fugas† Las paredes extrafuertes son seguras, duraderas y resistentes a fisuras y punciones.
  • Superficies interior y exterior fluoradas
  • Opciones de boca ancha o estrecha
  • Tapones de rosca de PEAD incluidos

† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.

Especificaciones
Capacidad (imperial)0,5 gal
Certificaciones/conformidadUSP Clase VI; FDA - 21 CFR
Material del cierrePolipropileno fluorado
Tamaño del tapónDe 38 a 430 mm
Tipo de tapónTapón de rosca
DescripciónFrasco de boca estrecha
Diámetro (métrico)120 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)27 mm
Altura (imperial)9,85 in
Altura (métrico)250 mm
N.º por caja6
N.° por paquete1
Tipo de productoFrasco de boca estrecha
FormaForma redonda
Dispensación a través del tapónNo
Anchura (imperial)4,74 in
Capacidad (métrico)2 l
Closure IncludedSí
ColorTranslúcido
GraduatedNo
MaterialHDPE fluorado
BocaEstrecha
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 6

Preguntas frecuentes

To what level are your FLPE fluorinated containers processed?

All of our fluorinated products are processed to Level 5.